Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC CAL22 -kiinnitysvarsi pitkä teräs 500 lb voima | AE6TDY 5UWY7

ENERPAC CAL22 puristinvarsi pitkä teräs 500 Lb voima

Varastossa
Tuote: AE6TDY Malli: CAL22Ristiviite: 5UWY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvarsi
Puristusvoima500 lbs.
Mitat A3.63 "
Mitat C0.38 "
Mitat D0.393 "- 0.395"
Mitat E0.63 "
Mitat F0.42 "
Mitat G0.76 "
Mitat H0.45 "
Ulottuvuus JM6 x 1
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8412909005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat HPuristusvoimaMitat AUlottuvuus JMitat CMitat DMitat EMitat FHinta
ENERPAC CAL52 -kiinnitysvarsi pitkä teräs 1250 Lb Force | AE6TDZ 5UWY8 CAL 520.56 "1250 lbs.5.81 "M6 x 10.5 "0.630 "- 0.631"0.76 "0.45 "€102.16
ENERPAC CAL122 Kiinnitysvarsi Pitkä teräs 2600 Lb voima | AE6TEA 5UWY9 CAL 1220.73 "2600 lbs.7.06 "M10 x 1.50.7 "0.876 "- 0.877"1.2 "0.63 "€38.02
ENERPAC CAL22A pitkä kääntövarsi, 500 lb puristusvoima | CN2QUW CAL22 / 5UWY7 CAL22A--------€173.16
ENERPAC CAL52A pitkä kääntövarsi, 1,250 2 lb puristusvoima | CN52QUX CAL5 / 8UWYXNUMX CAL52A--------€185.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC CAL22 puristinvarsi pitkä teräs 500 Lb voima
€86.76 / yksikkö