Konetyökalun ja sen osien pesulaitteet

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Palvelut

Jäähdytysnestepumppu, muovi, 230 V, 50/60 Hz, 2.9 metrin sammutus
Tuotenumero: AC8LQD
Malli: 540015
€99.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Jäähdytysnestepumppu, muovi, 230 V, 50/60 Hz, 3.7 metrin sammutus
Tuotenumero: AD9AQF
Malli: 542015
€120.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kalvopumppu, ilma, 60 PSI
Tuotenumero: CU2QVG
Malli: 166-200-57
€255.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kalvopumppu, ilma, 60 PSI
Tuotenumero: CU2QVF
Malli: 166-200-36
€302.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Asennusteline
ENERPAC

Asennusteline

Tuotenumero: CM9HED
Malli: AW102
€397.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Osapesuripumppu, upotettava, 230V, 1/150 hv
Tuotenumero: CJ6UGZ
Malli: 501038
€301.54 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Pumpun jäähdytysneste 1/25 hv 115v 1.3 ampeeria
Tuotenumero: AD8EYE
Malli: 4JPG4
€384.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pumpun jäähdytysneste 1 / 8hp 115 / 230v 2.15 / 1.08 Amp
Tuotenumero: AD8EYN
Malli: 4JPH3
€516.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pumppuöljyn jäähdytysneste
Tuotenumero: AD2FZQ
Malli: VKP-043A-4Z
€657.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pumpun öljynjäähdytysneste 1 / 2hv
Tuotenumero: AD2FZP
Malli: VKN-093A-4Z
€1,446.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pumppu, 1/2 hv
LITTLE GIANT PUMPS

Pumppu, 1/2 hv

Tuotenumero: BQ4HQP
Malli: 511251
€352.57 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Pumppu, 1/200 hv, 115 V, 60 Hz, johto 10 jalkaa
Tuotenumero: BR9MAM
Malli: 500386
€170.00 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
123

Konetyökalun ja sen osien pesulaitteet

Työstökoneita ja osien pesupumppuja käytetään kierrättämään jäähdytysnesteöljyjä, joita käytetään sitten siirtämään lämpöä pois moottoreista. Nämä pumput on suunniteltu täyttämään valmistusprosessien puhdistuslaitteiden, osien ja työkalujen vaatimukset. Niitä käytetään yleisesti auto-, ilmailu-, metalli- ja yleisessä valmistusteollisuudessa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?