Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC STRS51 kierrerunkoinen kääntöpuristin, 1100 lbs voima, yksitoiminen, oikealle kääntyvä | AF8KTG 26VZ46

ENERPAC STRS51-kierteitetty rungon kääntösiirto, 1100 lbs voima, yksivaikutteinen, oikea kääntyminen

Varastossa
Tuote: AF8KTG Malli: STRS51Ristiviite: 26VZ46

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€914.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvarsi
Puristusvoima1100 lbs.
Kiinnitysiskut0.39 "
Sylinterin tehokkaan alueen puristin0.28 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäinen näyttelijä
Mitat A5.33 "
Mitat B2.73 "
Mitat C1.08 "
Mitat C11.97 "
Mitat C20.98 "
Mitat D13/8"-18 UNEF
Mitat D11.88 "
Mitat D21.49 "
Mitat F0.63 "
Mitat GSAE # 4
Mitat H0.38 "
Koko J12.6 "
Ulottuvuus K0.76 "
Mitat N0.75 "
Mitat P1.58 "
Mitta Q1/3 "-18 UNC
Mitta T1.89 "
MateriaaliTeräs
Maks. Öljyn virtaus25 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Min. Käyttöpaine500 psi
AsennustyyppiKierteinen runko
Pulttien lukumäärä4
Öljyn kapasiteetti kiristetty0.25 ov. sisään.
KiertoOikea
Tahti0.89 "
Kääntymiskulma25 astetta, 50 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8412210075

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehollinen pinta-ala vapaana (0.28 neliömetriä)
    • Kääntökulma (90 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat C1PuristusvoimaKiinnitysiskutMitat DMitat D1Mitat D2Mitat FMitat GHinta
ENERPAC SC1 Kääntöpuristin, 2164 lbs voima, 1.49 tuuman iskun pituus | AE6TCR 5UWT8 SC15.74 "2164 lbs.0.5 "1 7/8"-16 UN2.9 "1.88 "1"1 / 4 "-18€1,516.91
ENERPAC SC3 Swing Clamp, 500 lbs Force, 0.78 tuuman iskun pituus | AE6TCT 5UWT9 SC33.48 "500 lbs.0.25 "1"-12 UNF2"1.13 "0.5 "1 / 8 "-27€1,094.11
ENERPAC STLS51 kierrerunkoinen kääntöpuristin, 1100 lbs voima, yksitoiminen, vasemmalle kääntyvä | AF8KTJ 26VZ48 STLS511.97 "1100 lbs.0.39 "13/8"-18 UNEF1.88 "1.49 "0.63 "SAE # 4€950.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC STRS51-kierteitetty rungon kääntösiirto, 1100 lbs voima, yksivaikutteinen, oikea kääntyminen
€914.29 / yksikkö