Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC SLLS121 kääntöpuristin, 2400 lbs voima, yksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, alalaippa | AE6TCZ 5UWU5

ENERPAC SLLS121 kääntöpuristin, 2400 lbs voima, yksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, alalaippa

Varastossa
Tuote: AE6TCZ Malli: SLLS121Ristiviite: 5UWU5

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€1,140.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvarsi
Puristusvoima2400 lbs.
Kiinnitysiskut0.5 "
Sylinterin tehokkaan alueen puristin0.63 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäinen näyttelijä
Mitat A6.75 "
Mitat C4.46 "
Mitat C15.56 "
Mitat D1.87 "
Mitat D12.62 "
Mitat D22.88 "
Mitat F0.87 "
Mitat GSAE # 4
Mitat H0.61 "
Ulottuvuus K1.2 "
Mitat N0.99 "
Mitat P2.03 "
Mitta Q3/8 "-16 UNC
Ulottuvuus S2.048 "
Mitta T2.44 "
Koko U2.5 "
Mitta V0.35 "
Koko X0.717 "
MateriaaliTeräs
Maks. Öljyn virtaus100 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Min. Käyttöpaine500 psi
AsennustyyppiAlempi laippa
Pulttien lukumäärä3
Öljyn kapasiteetti kiristetty0.7 ov. sisään.
KiertoVasen
Tahti1.1 "
Kääntymiskulma30 astetta, 60 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8412210030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kääntökulma (90 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat C1PuristusvoimaKiinnitysiskutMitat DMitat D1Mitat D2Mitat FMitat GHinta
ENERPAC SLLS21 kääntöpuristin, 475 lbs voima, yksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, alalaippa | AE6TCX 5UWU3 SLLS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,075.83
ENERPAC SLLS51 kääntöpuristin, 1100 lbs voima, yksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, alalaippa | AE6TCY 5UWU4 SLLS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,047.55
ENERPAC SLLD21 kääntöpuristin, 500 lbs voima, kaksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, alalaippa | AE6TDD 5UWU9 SLLD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,094.55
ENERPAC SLLD51 kääntöpuristin, 1250 lbs voima, kaksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, alalaippa | AE6TDE 5UWX0 SLLD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,056.16
ENERPAC SLLD121 kääntöpuristin, 2600 lbs voima, kaksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, alalaippa | AE6TDF 5UWX1 SLLD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,217.75
ENERPAC SLLD351 kääntöpuristin, 7600 lbs voima, kaksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, alalaippa | AF8KTD 26VZ43 SLLD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 4€1,943.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC SLLS121 kääntöpuristin, 2400 lbs voima, yksitoiminen, vasemmalle kääntyvä, alalaippa
€1,140.52 / yksikkö