ENERPAC SLRD351 kääntöpuristin, 7600 lbs voima, kaksitoiminen, oikealle kääntyvä, alalaippa | AF8KTF 26VZ45

ENERPAC SLRD351 kääntöpuristin, 7600 lbs voima, kaksitoiminen, oikealle kääntyvä, alalaippa

Varastossa
Tuote: AF8KTF Malli: SLRD351Ristiviite: 26VZ45

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,943.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvarsi
Puristusvoima7600 lbs.
Kiinnitysiskut0.63 "
Sylinterin tehokkaan alueen puristin1.92 neliömetriä
Sylinterin tehoalueen irrotus3.68 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiKaksoisnäyttelijä
Mitat A7.77 "
Mitat C4.91 "
Mitat C16.19 "
Mitat D3.14 "
Mitat D13.94 "
Mitat D23.5 "
Mitat F1.5 "
Mitat GSAE # 4
Mitat H0.49 "
Ulottuvuus K1.58 "
Mitta M1.08 "
Mitat N1.71 "
Mitat P2.68 "
Mitta Q5/8 "-11 UNC
Mitta R1.02 "
Ulottuvuus S1.356 "
Mitta T3.27 "
Koko U2.76 "
Mitta V0.43 "
Koko X1.637 "
MateriaaliTeräs
Maks. Öljyn virtaus240 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Min. Käyttöpaine500 psi
Asennuskierre3 / 8 "-24
Asennuskierteen tyyppiKarkea
AsennustyyppiAlempi laippa
Pulttien lukumäärä4
Öljyn kapasiteetti kiristetty2.27 ov. sisään.
Öljykapasiteetti puristamaton4.35 ov. sisään.
KiertoOikea
Tahti1.28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8412210075

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehollinen pinta-ala vapaana (3.68 neliömetriä)
    • Kääntökulma (90 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat C1PuristusvoimaKiinnitysiskutMitat DMitat D1Mitat D2Mitat FMitat GHinta
ENERPAC SLRS21 kääntöpuristin, 475 lbs voima, yksitoiminen, oikealle kääntyvä, alalaippa | AE6TCU 5UWU0 SLRS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€991.33
ENERPAC SLRS51 kääntöpuristin, 1100 lbs voima, yksitoiminen, oikealle kääntyvä, alalaippa | AE6TCV 5UWU1 SLRS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€970.08
ENERPAC SLRS121 kääntöpuristin, 2400 lbs voima, yksitoiminen, oikealle kääntyvä, alalaippa | AE6TCW 5UWU2 SLRS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,298.86
ENERPAC SLRD21 kääntöpuristin, 500 lbs voima, kaksitoiminen, oikealle kääntyvä, alalaippa | AE6TDA 5UWU6 SRRD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,094.55
ENERPAC SLRD51 kääntöpuristin, 1250 lbs voima, kaksitoiminen, oikealle kääntyvä, alalaippa | AE6TDB 5UWU7 SRRD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,018.49
ENERPAC SLRD121 kääntöpuristin, 2600 lbs voima, kaksitoiminen, oikealle kääntyvä, alalaippa | AE6TDC 5UWU8 SRRD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,103.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC SLRD351 kääntöpuristin, 7600 lbs voima, kaksitoiminen, oikealle kääntyvä, alalaippa
€1,943.64 / yksikkö