Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC CAS51 -kiinnitysvarsi Vakioteräs 1250 Lb Force | AE6TDW 5UWY5

ENERPAC CAS51 Puristinvarsi Vakioteräs 1250 Lb voima

Varastossa
Tuote: AE6TDW Malli: CAS51Ristiviite: 5UWY5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvarsi
Puristusvoima1250 lbs.
Mitat A2.39 "
Mitat C0.5 "
Mitat D0.630 "- 0.631"
Mitat E0.76 "
Mitat F0.45 "
Mitat G1"
Mitat H0.62 "
Ulottuvuus J1/3 "-24 UNF
Mitat P1.58 "
Mitta Q1 / 3 "-18
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8412909005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat HPuristusvoimaMitat AUlottuvuus JMitat PMitta QMitat CMitat DHinta
ENERPAC CAS21 Puristinvarsi Vakioteräs 500 Lb Force | AE6TDV 5UWY4 CAS210.5 "500 lbs.1.6 "1/4 "-58 UNF0.97 "1 / 4 "-200.38 "0.393 "- 0.395"€96.95
ENERPAC CAS121 -kiinnitysvarsi Vakioteräs 2600 Lb Force | AE6TDX 5UWY6 CAS1210.82 "2600 lbs.3.13 "3/8 "-24 UNF2.03 "3 / 8 "-160.7 "0.876 "- 0.877"€118.42
ENERPAC CAS121A lyhyt kääntövarsi, 2,600 2 lb puristusvoima | CN121QVA CAS5 / 6UWYXNUMX CAS121A--------€178.08
ENERPAC CAS21A lyhyt kääntövarsi, 500 lb puristusvoima | CN2QVB CAS21 / 5UWY4 CAS21A--------€126.14
ENERPAC CAS51A lyhyt kääntövarsi, 1,250 2 lb puristusvoima | CN51QVC CAS5 / 5UWYXNUMX CAS51A--------€138.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC CAS51 Puristinvarsi Vakioteräs 1250 Lb voima
€75.60 / yksikkö