Swing Clamp Varret

Suodattaa

TyyliMalliMitat CPuristusvoimaKiinnitysiskutMitat C1Mitat DMitat D1Mitat D2Mitat FHinta (ei alv)
ASULD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,125.67
ASURS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,162.15
ASULS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,052.95
ASURD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,125.67
ASURD1211.08 "2600 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,401.09
ASURS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€931.93
ASURS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,384.14
ASULS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,088.48
ASULS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,234.38
ASURD511.08 "1250 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,066.58
ASULD511.08 "1250 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,066.58
ASULD1211.08 "2600 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,091.77
ASURD2011.12 "4200 lbs.0.55 "2.28 "2.46 "3.35 "2.76 "1.26 "€1,780.93
ENERPAC -

Swing Clamp Varret

TyyliMalliMitat C1PuristusvoimaKiinnitysiskutMitat DMitat D1Mitat D2Mitat FMitat GHinta (ei alv)
ASTRS511.97 "1100 lbs.0.39 "13/8"-18 UNEF1.88 "1.49 "0.63 "SAE # 4€958.82
BSTLS511.97 "1100 lbs.0.39 "13/8"-18 UNEF1.88 "1.49 "0.63 "SAE # 4€965.09
CSC33.48 "500 lbs.0.25 "1"-12 UNF2"1.13 "0.5 "1 / 8 "-27€1,088.04
CSC15.74 "2164 lbs.0.5 "1 7/8"-16 UN2.9 "1.88 "1"1 / 4 "-18€1,613.73
ENERPAC -

CAS-sarjan kiinnitysvarret

TyyliMalliMitat HPuristusvoimaMitat AUlottuvuus JMitat PMitta QMitat CMitat DHinta (ei alv)
ACAS121A--------€177.10
BCAS51A--------€135.86
CCAS21A--------€126.14
DCAS210.5 "500 lbs.1.6 "1/4 "-58 UNF0.97 "1 / 4 "-200.38 "0.393 "- 0.395"€96.95
DCAS510.62 "1250 lbs.2.39 "1/3 "-24 UNF1.58 "1 / 3 "-180.5 "0.630 "- 0.631"€75.60
DCAS1210.82 "2600 lbs.3.13 "3/8 "-24 UNF2.03 "3 / 8 "-160.7 "0.876 "- 0.877"€118.42
ENERPAC -

CAL-sarjan kiinnitysvarret

TyyliMalliMitat HPuristusvoimaMitat AUlottuvuus JMitat CMitat DMitat EMitat FHinta (ei alv)
ACAL52A--------€187.70
ACAL22A--------€173.16
BCAL 220.45 "500 lbs.3.63 "M6 x 10.38 "0.393 "- 0.395"0.63 "0.42 "€86.76
BCAL 520.56 "1250 lbs.5.81 "M6 x 10.5 "0.630 "- 0.631"0.76 "0.45 "€102.16
BCAL 1220.73 "2600 lbs.7.06 "M10 x 1.50.7 "0.876 "- 0.877"1.2 "0.63 "€99.16
ENERPAC -

SLL-sarjan kiinnitysvarret

TyyliMalliMitat C1PuristusvoimaKiinnitysiskutMitat DMitat D1Mitat D2Mitat FMitat GHinta (ei alv)
ASLLD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,104.27
BSLLS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,104.31
BSLLS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,040.52
ASLLD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,048.62
BSLLS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,128.83
ASLLD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,251.78
ASLLD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 4€2,067.70
ENERPAC -

SLR-sarjan kääntöpuristimet, alalaippa

TyyliMalliMitat C1PuristusvoimaKiinnitysiskutMitat DMitat D1Mitat D2Mitat FMitat GHinta (ei alv)
ASRRD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,104.27
BSLRS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,024.04
BSLRS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,026.23
ASRRD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,010.01
BSLRS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,336.37
ASRRD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€950.73
ASRRD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 4€2,067.70
ENERPAC -

Kääntöpuristin, 4200 lbs voima, kaksitoiminen, oikealle kääntyvä, alalaippa

MallieräHinta (ei alv)
SLRD201AF8KTE€1,804.57

Swing Clamp Varret

Enerpac kääntökiinnikkeitä käytetään kääntyvien puristimien hydraulisten sylintereiden kanssa työkappaleiden pitämiseksi paikallaan jyrsintä-, koneistus- tai testaustoimenpiteiden aikana. Näissä kiinnitysvarsissa on karkaistua teräsrakennetta kestävyyden ja kulutuskestävyyden takaamiseksi. Ne mahdollistavat helpon asennuksen ja kiinnityksen, kun sylinteri on asennettu kiinnikkeisiin varmistaakseen tarkan varren asennon. Näiden kääntyvien kiinnitysvarsien maksimikantavuus on 2600 lb, ja niitä on saatavana 1.6-7.06 tuuman pituisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?