PARKER Magneettiventtiilit

Laadukkaat Parker-magneettiventtiilit, joissa on pieni kitkan irtoaminen ja vähäinen kuluminen. Ihanteellinen lääketieteellisiin, ilmailu-, ilmailu-, pneumaattisiin ja hydraulisiin sovelluksiin

Suodattaa

PARKER -

Magneettiventtiili 4-tie, 2-asentoinen, 5-porttinen

TyyliMalliToimilaite / paluuTilavuuskerroinKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoJänniteHinta (ei alv)
AL6859910249Solenoidi / solenoidi126.5 "9.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€2,409.34
BL6558910249Solenoidi / solenoidi11.36.65 "9.5 "4.5 "1"24 VDC€2,313.83
AL6858910253Solenoidi / solenoidi11.36.5 "9.5 "4.5 "1"120 VAC€2,455.83
AL6858910249Solenoidi / solenoidi11.36.5 "9.5 "4.5 "1"24 VDC€2,581.48
AL6859910253Solenoidi / solenoidi126.5 "9.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€2,492.92
BL6553910253Solenoidi / solenoidi55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,556.98
BL6553910249Solenoidi / solenoidi55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,524.69
BL6558910253Solenoidi / solenoidi11.36.65 "9.5 "4.5 "1"120 VAC€2,310.09
CL6753910249Solenoidi / jousi55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,043.31
DL7058910253Solenoidi / jousi126.5 "10.5 "4.5 "1"120 VAC€2,175.81
DL7059910253Solenoidi / jousi126.5 "10.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€2,236.47
DL7058910249Solenoidi / jousi126.5 "10.5 "4.5 "1"24 VDC€2,144.47
DL7059910249Solenoidi / jousi126.5 "10.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€2,084.34
CL6753910253Solenoidi / jousi55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC€999.60
CL6758910253Solenoidi / jousi11.36.65 "10.5 "3"1"120 VAC€1,953.29
CL6758910249Solenoidi / jousi11.36.65 "10.5 "3"1"24 VDC€1,949.06
PARKER -

Magneettiventtiilin 3 venttiilin asento, kaikki portit tukossa

TyyliMalliYmpäristön lämpötila AlueTilavuuskerroinKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoJänniteHinta (ei alv)
AL66539211530 - 125 ° F4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120V AC€1,725.66
BL69599211530 astetta 125 astetta F126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€3,031.72
AL66589211490 astetta 125 astetta F11.36.65 "13.5 "3"1"24 VDC€2,863.36
AL66539211490 astetta 125 astetta F4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,694.78
AL66589211530 astetta 125 astetta F11.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC€2,795.61
BL69589211530 astetta 125 astetta F126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC€3,031.72
PARKER -

Magneettiventtiilin 3-asentoinen venttiili

TyyliMalliTilavuuskerroinKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoJänniteHinta (ei alv)
AL66539221494.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,670.21
AL66539231534.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,622.91
AL66539221534.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,668.42
AL66539231494.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,598.66
AL665892214911.36.65 "13.5 "3"1"24 VDC€2,749.56
AL665892215311.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC€2,835.28
BL6959921149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€2,925.50
BL6958922153126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC€2,955.32
BL6958921149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC€3,059.84
BL6959922153126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€3,031.72
BL6958922149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC€3,134.99
BL6959922149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€2,916.91
TyyliMalliTilavuuskerroinKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoPainealueJänniteHinta (ei alv)
AN31539045493.68"3"3.5 "3 / 8 "20 - 140 psi24 VDC€730.64
AN31549045533.88"3"3.5 "3 / 8 "20 - 140 psi120 VAC€752.34
AN31549045493.88"3"3.5 "3 / 8 "20 - 140 psi24 VDC€719.41
AN31569045538.28.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 - 140 psi120 VAC€958.65
AN31569045498.28.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 - 140 psi24 VDC€948.91
AN31539045539.38.75 "4"4.5 "3 / 8 "20 - 140 psi24 VDC€940.29
AN31579045539.38.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 - 140 psi120 VAC€922.43
AN325990475323.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 - 140 psi120 VAC€1,656.49
AN325890475323.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 - 140 psi120 VAC€1,656.49
AN325850474923.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 - 140 psi24 VDC€1,683.37
AN325950474923.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 - 140 psi24 VDC€1,645.82
PARKER -

Magneettiventtiili 4-tie, 2-asento

TyyliMallikokonaisleveysToimilaite / paluuYmpäristön lämpötila AluePutken kokoPainealueJänniteTilavuuskerroinSähköliitännätHinta (ei alv)
AB320BB553C1"Solenoidi / solenoidi5 astetta 120 astetta F1 / 8 "20 - 145 psi120 VAC0.7515 mm, 3-napainen uros DIN€380.77
BP2LBX592ESHDDN1"Solenoidi / jousi-40 astetta 158 astetta C.1 / 4 "Tyhjiö 232-1.3Kelvoton kela€217.67
CP2LAX591EEHDDN1"Solenoidi / solenoidi-40 astetta 158 astetta C.1 / 8 "Tyhjiö 232-0.7Kelvoton kela€287.33
CP2LBX592EEHDDN1"Solenoidi / solenoidi-40 astetta 158 astetta C.1 / 4 "Tyhjiö 232-1.3Kelvoton kela€331.16
DP2LAX591ESHDDN1"Solenoidi / jousi-40 astetta 158 astetta C.1 / 8 "Tyhjiö 232-0.7Kelvoton kela€190.40
EB310BB549C1"Solenoidi / jousi5 astetta 120 astetta F1 / 8 "20 - 145 psi24 VDC0.7515 mm, 3-napainen uros DIN€255.06
AB320BB549C1"Solenoidi / solenoidi5 astetta 120 astetta F1 / 8 "20 - 145 psi24 VDC0.7515 mm, 3-napainen uros DIN€393.89
EB310BB553C1"Solenoidi / jousi5 astetta 120 astetta F1 / 8 "20 - 145 psi120 VAC0.7515 mm, 3-napainen uros DIN€250.37
AB521BB549C1.5 "Solenoidi / solenoidi5 astetta 120 astetta F1 / 4 "20 - 145 psi24 VDC1.415 mm, 3-napainen uros DIN€445.95
EB511BB553C1.5 "Solenoidi / jousi5 astetta 120 astetta F1 / 4 "20 - 145 psi120 VAC1.415 mm, 3-napainen uros DIN€290.92
EB612BB549A1.5 "Solenoidi / jousi5 astetta 120 astetta F3 / 8 "20 - 145 psi24 VDC2.715 mm, 3-napainen uros DIN€413.96
CP2LDX594EEHDDN1.5 "Solenoidi / solenoidi-40 astetta 158 astetta C.1 / 2 "Tyhjiö 232-2.7Kelvoton kela€486.83
DP2LCX593ESHDDN1.5 "Solenoidi / jousi-40 astetta 158 astetta C.3 / 8 "Tyhjiö 232-2.5Kelvoton kela€278.80
EB713BB553A1.5 "Solenoidi / jousi5 astetta 120 astetta F1 / 2 "35 - 145 psi120 VAC5.915 mm, 3-napainen uros DIN€641.34
EB612BB553A1.5 "Solenoidi / jousi5 astetta 120 astetta F3 / 8 "20 - 145 psi120 VAC2.715 mm, 3-napainen uros DIN€414.91
EB814BB549A1.5 "Solenoidi / jousi5 astetta 120 astetta F3 / 4 "35 - 145 psi24 VDC715 mm, 3-napainen uros DIN€662.17
AB723BB553A1.5 "Solenoidi / solenoidi5 astetta 120 astetta F1 / 2 "35 - 145 psi120 VAC5.915 mm, 3-napainen uros DIN€846.85
AB521BB553C1.5 "Solenoidi / solenoidi5 astetta 120 astetta F1 / 4 "20 - 145 psi120 VAC1.415 mm, 3-napainen uros DIN€465.52
AB824BB549A1.5 "Solenoidi / solenoidi5 astetta 120 astetta F3 / 4 "35 - 145 psi24 VDC715 mm, 3-napainen uros DIN€929.17
AB824BB553A1.5 "Solenoidi / solenoidi5 astetta 120 astetta F3 / 4 "35 - 145 psi120 VAC715 mm, 3-napainen uros DIN€876.45
AB622BB553A1.5 "Solenoidi / solenoidi5 astetta 120 astetta F3 / 8 "20 - 145 psi120 VAC2.715 mm, 3-napainen uros DIN€562.37
CP2LCX593EEHDDN1.5 "Solenoidi / solenoidi-40 astetta 158 astetta C.3 / 8 "Tyhjiö 232-2.5Kelvoton kela€407.41
AB723BB549A1.5 "Solenoidi / solenoidi5 astetta 120 astetta F1 / 2 "35 - 145 psi24 VDC5.915 mm, 3-napainen uros DIN€837.53
AB622BB549A1.5 "Solenoidi / solenoidi5 astetta 120 astetta F3 / 8 "20 - 145 psi24 VDC2.715 mm, 3-napainen uros DIN€513.44
EB713BB549A1.5 "Solenoidi / ilmapilotti5 astetta 120 astetta F1 / 2 "35 - 145 psi24 VDC5.915 mm, 3-napainen uros DIN€630.29
TyyliMalliTilavuuskerroinKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoPainealueJänniteHinta (ei alv)
AB350BB553C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 - 145 psi120 VAC€442.60
AB360BB549C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 - 145 psi24 VDC€447.14
AB360BB553C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 - 145 psi120 VAC€433.64
AB370BB549C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 - 145 psi24 VDC€449.58
AB370BB553C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 - 145 psi120 VAC€463.63
AB350BB549C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 - 145 psi24 VDC€468.12
AB551BB553C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 - 145 psi120 VAC€541.29
AB561BB549C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 - 145 psi24 VDC€474.44
AB561BB553C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 - 145 psi120 VAC€510.93
AB571BB549C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 - 145 psi24 VDC€524.34
AB551BB549C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 - 145 psi24 VDC€539.98
AB571BB553C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 - 145 psi120 VAC€521.33
AB672BB553A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 - 145 psi120 VAC€774.61
AB652BB549A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 - 145 psi24 VDC€664.47
AB652BB553A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 - 145 psi120 VAC€667.85
AB662BB549A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 - 145 psi24 VDC€655.92
AB672BB549A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 - 145 psi24 VDC€765.57
AB662BB553A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 - 145 psi120 VAC€616.74
AB753BB549A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 - 145 psi24 VDC€955.54
AB763BB553A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 - 145 psi120 VAC€998.88
AB763BB549A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 - 145 psi24 VDC€1,009.26
AB773BB549A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 - 145 psi24 VDC€1,049.45
AB773BB553A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 - 145 psi120 VAC€1,156.92
AB753BB553A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 - 145 psi120 VAC€1,010.27
AB874BB549A6.63"11 "1.5 "3 / 4 "45 - 145 psi24 VDC€1,211.61
PARKER -

Magneettiventtiili 3-tie, 2-asento

TyyliMalliTehon kulutusYmpäristön lämpötila AlueTilavuuskerroinPainealueJänniteSähköliitännätKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
AB5G1BB553C-5 astetta 120 astetta F1.420 - 145 psi120 VAC15 mm, 3-napainen uros DIN2.5 "5.25 "€271.39
AB6V2BB553A-5 astetta 120 astetta F2.720 - 145 psi120 VAC15 mm, 3-napainen uros DIN2.5 "5.5 "€386.07
BN3858504749-0 astetta 125 astetta F23.325 - 140 psi24 VDCKytkeä11.5 "5.25 "€1,730.32
BN3756904549-0 astetta 125 astetta F8.220 - 140 psi24 VDCKytkeä8.75 "4"€943.37
BN3859904753-0 astetta 125 astetta F23.325 - 140 psi120 VACKytkeä11.5 "5.25 "€1,702.35
BN3858904753-0 astetta 125 astetta F23.325 - 140 psi120 VACKytkeä11.5 "5.25 "€1,743.32
BN3754904553-0 astetta 125 astetta F3.820 - 140 psi120 VACKytkeä8"3"€766.32
BN3659904753-0 astetta 125 astetta F23.325 - 140 psi120 VACKytkeä11.5 "5.25 "€1,656.49
BN3554904553-0 astetta 125 astetta F3.820 - 140 psi120 VACKytkeä8"3"€750.21
AB8V4BB549A-5 astetta 120 astetta F735 - 145 psi24 VDC15 mm, 3-napainen uros DIN3"8"€662.89
BN3757904553-0 astetta 125 astetta F9.320 - 140 psi120 VACKytkeä8.75 "4"€943.37
BN3756904553-0 astetta 125 astetta F8.220 - 140 psi120 VACKytkeä8.75 "4"€943.37
BN3658904753-0 astetta 125 astetta F23.325 - 140 psi120 VACKytkeä11.5 "5.25 "€1,656.49
BN3556904553-0 astetta 125 astetta F8.220 - 140 psi120 VACKytkeä8.75 "4"€943.31
AB6V2BB549A-5 astetta 120 astetta F2.720 - 145 psi24 VDC15 mm, 3-napainen uros DIN2.5 "5.5 "€386.26
AB3G0BB549C-5 astetta 120 astetta F0.7520 - 145 psi24 VDC15 mm, 3-napainen uros DIN1.5 "4"€231.45
AB7V3BB553A-5 astetta 120 astetta F5.935 - 145 psi120 VAC15 mm, 3-napainen uros DIN3"8"€597.59
BN3757904549-0 astetta 125 astetta F9.320 - 140 psi24 VDCKytkeä8.75 "4"€964.43
AB3G0BB553C-5 astetta 120 astetta F0.7520 - 145 psi120 VAC15 mm, 3-napainen uros DIN1.5 "4"€229.11
AB8V4BB553A-5 astetta 120 astetta F735 - 145 psi120 VAC15 mm, 3-napainen uros DIN3"8"€677.21
AB5G1BB549C-5 astetta 120 astetta F1.420 - 145 psi24 VDC15 mm, 3-napainen uros DIN2.5 "5.25 "€271.39
AB7V3BB549A-5 astetta 120 astetta F5.935 - 145 psi24 VDC15 mm, 3-napainen uros DIN3"8"€570.43
BN3554904549-0 astetta 125 astetta F3.820 - 140 psi24 VDCKytkeä8"3"€718.12
BN3556904549-0 astetta 125 astetta F8.220 - 140 psi24 VDCKytkeä8.75 "4"€920.92
BN3753904553-0 astetta 125 astetta F3.620 - 140 psi120 VACKytkeä8"3"€763.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?