PARKER Magneettiventtiilin 3-asentoinen venttiili


Suodattaa
Toimilaite / paluu: Solenoidi / solenoidi , Ilmaventtiilin tyyppi: 4-tie, 3-asento , Ambient Temp. Alue: 0 astetta 125 astetta F , Vartalo tyyli: Runko siirretty , Sähköliitännät: Kytkeä , NEMA-luokitus: NEMA 1, 12 , Painealue: 35 - 145 psi
TyyliMalliTilavuuskerroinKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoJänniteHinta (ei alv)
A
L6653922149
4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,670.21
A
L6653923153
4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,622.91
A
L6653922153
4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,668.42
A
L6653923149
4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,598.66
A
L6658922149
11.36.65 "13.5 "3"1"24 VDC€2,749.56
A
L6658922153
11.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC€2,835.28
B
L6959921149
126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€2,925.50
B
L6958922153
126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC€2,955.32
B
L6958921149
126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC€3,059.84
B
L6959922153
126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€3,031.72
B
L6958922149
126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC€3,134.99
B
L6959922149
126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€2,916.91

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?