Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER B370BB553C Magneettiventtiilin venttiili 1/8 tuumaa 120vac | AC9AMJ 3FDV4

PARKER B370BB553C Solenoidi ilmansäätöventtiili 1/8 tuumaa 120vac

Varastossa
Tuote: AC9AMJ Malli: B370BB553CRistiviite: 3FDV4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€498.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Toimilaite / paluuSolenoidi / solenoidi
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 3-asento
Ympäristön lämpötila Alue5 astetta 120 astetta F
Vartalo tyyliRunko siirretty
KeskiasentoSuljettu
Tilavuuskerroin0.6
Sähköliitännät15 mm, 3-napainen uros DIN
NEMA-luokitusNEMA 4
Kokonaiskorkeus1.5 "
Kokonaispituus6.5 "
kokonaisleveys1"
OhittaaLukitsematon huuhtelu
Ohjausportin koko1 / 8 "NPT
Putken koko1 / 8 "
Painealue20 - 145 psi
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8481200060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoPainealueJänniteHinta
PARKER B350BB553C Magneettiventtiili 1/8 tuumaa 120vac | AC9AKY 3FDP7 B350BB553C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 - 145 psi120 VAC€470.70
PARKER B551BB553C magneettiventtiili 1/4 tuumaa 120vac | AC9AKZ 3FDP8 B551BB553C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 - 145 psi120 VAC€565.91
PARKER B652BB553A Magneettiventtiili 3/8 tuumaa 120vac | AC9ALA 3FDP9 B652BB553A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 - 145 psi120 VAC€708.28
PARKER B753BB553A Magneettiventtiili 1/2 tuumaa 120vac | AC9ALB 3FDR1 B753BB553A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 - 145 psi120 VAC€1,063.23
PARKER B854BB553A Magneettiventtiili 3/4 tuuman 120vac | AC9ALC 3FDR2 B854BB553A6.63"11 "1.5 "3 / 4 "45 - 145 psi120 VAC€979.98
PARKER B350BB549C magneettiventtiilin venttiili 1/8 tuumaa 24vdc | AC9ALD 3FDR3 B350BB549C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 - 145 psi24 VDC€490.57
PARKER B551BB549C Magneettiventtiili 1/4 tuumaa 24vdc AC9ALF 3FDR5 B551BB549C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 - 145 psi24 VDC€568.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER B370BB553C Solenoidi ilmansäätöventtiili 1/8 tuumaa 120vac
€498.89 / yksikkö