Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER L6653921149 Solenoidi ilmansäätöventtiili, 3/8 tuumaa, 24 VDC, Plug-In | AC9AYU 3FEX1

PARKER L6653921149 Solenoidi ilmansäätöventtiili, 3/8 tuumaa, 24 VDC, pistoke

Varastossa
Tuote: AC9AYU Malli: L6653921149Ristiviite: 3FEX1
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
€1,715.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Toimilaite / paluuSolenoidi / solenoidi
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 3-asento
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 125 astetta F
Vartalo tyyliRunko siirretty
KeskiasentoSuljettu
Tilavuuskerroin4.5
SähköliitännätKytkeä
NEMA-luokitusNEMA 1, 12
Kokonaiskorkeus5.25 "
Kokonaispituus9.5 "
kokonaisleveys3"
OhittaaLukitus
Ohjausportin koko3 / 8 "NPT
Putken koko3 / 8 "
Painealue35 - 145 psi
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4582
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8481200060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu yksinkertaistamaan huoltoa ja asennusta ja vähentämään seisokkeja
    • Ei johdotusrakentamista säästää putkistokustannuksia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueTilavuuskerroinKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoJänniteHinta
PARKER L6959921153 Magneettiventtiilin säätöventtiili 1-1 / 4 tuumaa 120v | AC9AXP 3FET9 L69599211530 astetta 125 astetta F126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€3,031.72
PARKER L6653921153 Magneettiventtiili 3/8 tuumaa 120vac | AC9AYR 3FEW8 L66539211530 astetta 125 asteeseen. F4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120V AC€1,773.50
PARKER L6658921153 Magneettiventtiilin säätöventtiili 1 tuumaa 120vac | AC9AZA 3FEX7 L66589211530 astetta 125 astetta F11.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC€2,795.61
PARKER L6658921149 Solenoidi ilmansäätöventtiili, 1 tuuma, 24 VDC, runkoon siirretty | AC9AZB 3FEX8 L66589211490 astetta 125 astetta F11.36.65 "13.5 "3"1"24 VDC€2,863.36
PARKER L6958921153 Magneettiventtiili 1 tuuma 120vac | AC9AZT 3FEZ5 L69589211530 astetta 125 astetta F126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC€3,031.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER L6653921149 Solenoidi ilmansäätöventtiili, 3/8 tuumaa, 24 VDC, pistoke
€1,715.82 / yksikkö