PARKER L7058910253 Magneettiventtiilin venttiili 1 tuumaa 120vac | AC9AZG 3FEY4

PARKER L7058910253 Solenoidi ilmansäätöventtiili 1 tuumaa 120vac

Varastossa
Tuote: AC9AZG Malli: L7058910253Ristiviite: 3FEY4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,226.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Toimilaite / paluuSolenoidi / jousi
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 2-asento
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 125 astetta F
Vartalo tyyliRunko siirretty
Tilavuuskerroin12
SähköliitännätKytkeä
NEMA-luokitusNEMA 1, 12
Kokonaiskorkeus6.5 "
Kokonaispituus10.5 "
kokonaisleveys4.5 "
OhittaaLukitus
Ohjausportin koko1 "x 1-1 / 4" NPT
Putken koko1"
Painealue35 - 145 psi
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.67
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaite / paluuTilavuuskerroinKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoJänniteHinta
PARKER L6753910253 Magneettiventtiili 3/8 tuuman 120vac | AC9AXN 3FET8 L6753910253Solenoidi / jousi55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,063.07
PARKER L6553910253 Magneettiventtiili 3/8 tuumaa 120vac | AC9AXY 3FEU8 L6553910253Solenoidi / solenoidi55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,558.55
PARKER L6553910249 Magneettiventtiili 3/8 tuumaa 24vdc AC9AYJ 3FEV9 L6553910249Solenoidi / solenoidi55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,532.42
PARKER L6753910249 Magneettiventtiili 3/8 tuuman 24vdc AC9AYK 3FEW1 L6753910249Solenoidi / jousi55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,052.06
PARKER L6758910253 Magneettiventtiilin säätöventtiili 1 tuumaa 120vac | AC9AYL 3FEW2 L6758910253Solenoidi / jousi11.36.65 "10.5 "3"1"120 VAC€1,972.33
PARKER L6758910249 Magneettiventtiilin venttiili 1 tuumaa 24vdc | AC9AYM 3FEW3 L6758910249Solenoidi / jousi11.36.65 "10.5 "3"1"24 VDC€1,949.06
PARKER L6558910253 Magneettiventtiilin säätöventtiili 1 tuumaa 120vac | AC9AYP 3FEW6 L6558910253Solenoidi / solenoidi11.36.65 "9.5 "4.5 "1"120 VAC€2,310.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER L7058910253 Solenoidi ilmansäätöventtiili 1 tuumaa 120vac
€2,226.95 / yksikkö