PARKER L6658922153 Magneettiventtiilin säätöventtiili 1 tuumaa 120vac | AC9AZC 3FEX9

PARKER L6658922153 Solenoidi ilmansäätöventtiili 1 tuumaa 120vac

Varastossa
Tuote: AC9AZC Malli: L6658922153Ristiviite: 3FEX9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,835.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Toimilaite / paluuSolenoidi / solenoidi
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 3-asento
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 125 astetta F
Keskiasentoavoin
Tilavuuskerroin11.3
SähköliitännätKytkeä
NEMA-luokitusNEMA 1, 12
Kokonaiskorkeus6.65 "
Kokonaispituus13.5 "
kokonaisleveys3"
OhittaaLukitus
Ohjausportin koko1 "NPT
Putken koko1"
Painealue35 - 145 psi
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9525
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8481200060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoJänniteHinta
PARKER L6958921149 Solenoidi ilmansäätöventtiili, 24 VDC, 4-tie, 3-asentoinen, pistoke | AC9AXQ 3FEU1 L6958921149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC€3,059.84
PARKER L6959921149 Magneettiventtiili 1-1 / 4in 24vdc AC9AXR 3FEU2 L6959921149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€2,925.50
PARKER L6958922153 Magneettiventtiilin säätöventtiili 1 tuumaa 120vac | AC9AXT 3FEU3 L6958922153126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC€3,060.36
PARKER L6959922153 Magneettiventtiilin säätöventtiili 1-1 / 4 tuumaa 120v | AC9AXU 3FEU4 L6959922153126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€3,031.72
PARKER L6958922149 Magneettiventtiilin säätöventtiili 1 tuumaa 24vdc | AC9AXV 3FEU5 L6958922149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC€3,134.99
PARKER L6959922149 Magneettiventtiili 1-1 / 4in 24vdc AC9AXW 3FEU6 L6959922149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€3,052.67
PARKER L6653922153 Magneettiventtiili 3/8 tuuman 120vac | AC9AYV 3FEX2 L66539221534.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,687.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER L6658922153 Solenoidi ilmansäätöventtiili 1 tuumaa 120vac
€2,835.28 / yksikkö