Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER P2LAX591EEHDDN magneettiventtiilin venttiili 1/8 tuumaa 4-tie | AC9BAA 3FFA3

PARKER P2LAX591EEHDDN Solenoidi ilmansäätöventtiili 1/8 tuumaa 4-tie

Varastossa
Tuote: AC9BAA Malli: P2LAX591EEHDDNRistiviite: 3FFA3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€298.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Toimilaite / paluuSolenoidi / solenoidi
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 2-asento
Ympäristön lämpötila Alue-40 astetta 158 astetta C.
Vartalo tyyliRunko siirretty
Tilavuuskerroin0.7
SähköliitännätKelvoton kela
NEMA-luokitusNEMA 4, 4X
Kokonaiskorkeus1.5 "
Kokonaispituus7.75 "
kokonaisleveys1"
Ohjausportin koko1 / 8 "NPT
Putken koko1 / 8 "
PainealueTyhjiö 232
Tyhjiöalue232 psig

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysToimilaite / paluuYmpäristön lämpötila AluePutken kokoPainealueJänniteTilavuuskerroinSähköliitännätHinta
PARKER B511BB549C Magneettiventtiili 1/4 tuumaa 24vdc AC9AHZ 3FDH5 B511BB549C1.5 "Solenoidi / jousi5 astetta 120 astetta F1 / 4 "20 - 145 psi24 VDC1.415 mm, 3-napainen uros DIN€309.32
PARKER B612BB549A Magneettiventtiili 3/8 tuuman 24vdc AC9AJT 3FDK6 B612BB549A1.5 "Solenoidi / jousi5 astetta 120 astetta F3 / 8 "20 - 145 psi24 VDC2.715 mm, 3-napainen uros DIN€433.49
PARKER B713BB549A Magneettiventtiili 1/2 tuumaa 24vdc | AC9AJZ 3FDL3 B713BB549A1.5 "Solenoidi / ilmapilotti5 astetta 120 astetta F1 / 2 "35 - 145 psi24 VDC5.915 mm, 3-napainen uros DIN€670.31
PARKER B814BB549A Magneettiventtiili 3/4 tuuman 24vdc AC9AKA 3FDL4 B814BB549A1.5 "Solenoidi / jousi5 astetta 120 astetta F3 / 4 "35 - 145 psi24 VDC715 mm, 3-napainen uros DIN€696.73
PARKER B320BB553C Magneettiventtiili 1/8 tuumaa 120vac | AC9AKM 3FDN6 B320BB553C1"Solenoidi / solenoidi5 astetta 120 astetta F1 / 8 "20 - 145 psi120 VAC0.7515 mm, 3-napainen uros DIN€380.77
PARKER B521BB553C magneettiventtiili 1/4 tuumaa 120vac | AC9AKN 3FDN7 B521BB553C1.5 "Solenoidi / solenoidi5 astetta 120 astetta F1 / 4 "20 - 145 psi120 VAC1.415 mm, 3-napainen uros DIN€486.08
PARKER B622BB553A Magneettiventtiili 3/8 tuuman 120vac | AC9AKP 3FDN8 B622BB553A1.5 "Solenoidi / solenoidi5 astetta 120 astetta F3 / 8 "20 - 145 psi120 VAC2.715 mm, 3-napainen uros DIN€598.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER P2LAX591EEHDDN Solenoidi ilmansäätöventtiili 1/8 tuumaa 4-tie
€298.86 / yksikkö