Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER L6753910249 Magneettiventtiili 3/8 tuuman 24vdc AC9AYK 3FEW1

PARKER L6753910249 Solenoidi ilmansäätöventtiili 3/8 tuumaa 24vdc

Varastossa
Tuote: AC9AYK Malli: L6753910249Ristiviite: 3FEW1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,052.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Toimilaite / paluuSolenoidi / jousi
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 2-asento
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 125 astetta F
Vartalo tyyliRunko siirretty
Tilavuuskerroin5
SähköliitännätKytkeä
NEMA-luokitusNEMA 1, 12
Kokonaiskorkeus5.25 "
Kokonaispituus7.5 "
kokonaisleveys3"
OhittaaLukitus
Ohjausportin koko3 / 8 "NPT
Putken koko3 / 8 "
Painealue35 - 145 psi
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481200060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaite / paluuTilavuuskerroinKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoJänniteHinta
PARKER L6753910253 Magneettiventtiili 3/8 tuuman 120vac | AC9AXN 3FET8 L6753910253Solenoidi / jousi55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,063.07
PARKER L6553910253 Magneettiventtiili 3/8 tuumaa 120vac | AC9AXY 3FEU8 L6553910253Solenoidi / solenoidi55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,558.55
PARKER L6553910249 Magneettiventtiili 3/8 tuumaa 24vdc AC9AYJ 3FEV9 L6553910249Solenoidi / solenoidi55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,532.42
PARKER L6758910253 Magneettiventtiilin säätöventtiili 1 tuumaa 120vac | AC9AYL 3FEW2 L6758910253Solenoidi / jousi11.36.65 "10.5 "3"1"120 VAC€1,972.33
PARKER L6758910249 Magneettiventtiilin venttiili 1 tuumaa 24vdc | AC9AYM 3FEW3 L6758910249Solenoidi / jousi11.36.65 "10.5 "3"1"24 VDC€1,949.06
PARKER L6558910253 Magneettiventtiilin säätöventtiili 1 tuumaa 120vac | AC9AYP 3FEW6 L6558910253Solenoidi / solenoidi11.36.65 "9.5 "4.5 "1"120 VAC€2,310.09
PARKER L6558910249 Magneettiventtiilin säätöventtiili 1 tuumaa 24vdc | AC9AYQ 3FEW7 L6558910249Solenoidi / solenoidi11.36.65 "9.5 "4.5 "1"24 VDC€2,321.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER L6753910249 Solenoidi ilmansäätöventtiili 3/8 tuumaa 24vdc
€1,052.06 / yksikkö