Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER N3156904549 Magneettiventtiilin venttiili 3/4 tuumaa 24vdc | AC9AUV 3FEJ8

PARKER N3156904549 Solenoidi ilmansäätöventtiili 3/4 tuumaa 24vdc

Varastossa
Tuote: AC9AUV Malli: N3156904549Ristiviite: 3FEJ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€988.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Toimilaite / paluuSolenoidi / jousi
Ilmaventtiilin tyyppi2-tie, 2-asento
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 125 astetta F
Vartalo tyyliRunko siirretty
Tilavuuskerroin8.2
SähköliitännätKytkeä
NEMA-luokitusNEMA 4
Normaalisti auki / normaalisti kiinniNormaalisti suljettu
Kokonaiskorkeus8.75 "
Kokonaispituus4"
kokonaisleveys4.5 "
OhittaaLukitsematon käsikirja
Ohjausportin koko3/4 "x 1" NPT
Putken koko3 / 4 "
Painealue20 - 140 psi
SiirtotekniikkaHidas
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8481200060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoPainealueJänniteHinta
PARKER N3153904549 Magneettiventtiili 3/8 tuuman 24vdc AC9AUT 3FEJ6 N31539045493.68"3"3.5 "3 / 8 "20 - 140 psi24 VDC€759.10
PARKER N3154904549 Magneettiventtiili 3/8 tuuman 24vdc | AC9AUU 3FEJ7 N31549045493.88"3"3.5 "3 / 8 "20 - 140 psi24 VDC€765.10
PARKER N3153904553 Magneettiventtiili 3/8 tuuman 24VDC | AC9AUW 3FEJ9 N31539045539.38.75 "4"4.5 "3 / 8 "20 - 140 psi24 VDC€959.94
PARKER N3258504749 Magneettiventtiili 1-1 / 4in 24vdc AC9AUX 3FEK1 N325850474923.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 - 140 psi24 VDC€1,686.46
PARKER N3259504749 Magneettiventtiili 1-1 / 4in 24vdc AC9AUY 3FEK2 N325950474923.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 - 140 psi24 VDC€1,674.11
PARKER N3154904553 Magneettiventtiili 3/8 tuuman 120vac | AC9AVY 3FEM7 N31549045533.88"3"3.5 "3 / 8 "20 - 140 psi120 VAC€787.00
PARKER N3156904553 Magneettiventtiilin säätöventtiili 3/4 tuumaa 120vac | AC9AWF 3FEN5 N31569045538.28.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 - 140 psi120 VAC€994.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER N3156904549 Solenoidi ilmansäätöventtiili 3/4 tuumaa 24vdc
€988.47 / yksikkö