PARKER Magneettiventtiilin 3 venttiilin asento, kaikki portit tukossa


Suodattaa
Toimilaitteen tyyppi: solenoidi , Toimilaite/paluu: Solenoidi / solenoidi , Ilmaventtiilin tyyppi: 4-tie, 3-asento , Vartalo tyyli: Runko siirretty , Sähköliitännät: Kytkeä , NEMA-luokitus: NEMA 1, 12 , Painealue: 35 - 145 psi
TyyliMalliYmpäristön lämpötila AlueTilavuuskerroinKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoJänniteHinta (ei alv)
A
L6653921153
0 - 125 ° F4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120V AC€1,725.66
B
L6959921153
0 astetta 125 astetta F126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€3,031.72
A
L6658921149
0 astetta 125 astetta F11.36.65 "13.5 "3"1"24 VDC€2,863.36
A
L6653921149
0 astetta 125 astetta F4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,694.78
A
L6658921153
0 astetta 125 astetta F11.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC€2,795.61
B
L6958921153
0 astetta 125 astetta F126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC€3,031.72

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?