Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER N3554904553 Magneettiventtiili 3/8 tuuman 120vac | AC9AVA 3FEK4

PARKER N3554904553 Solenoidi ilmansäätöventtiili 3/8 tuumaa 120vac

Varastossa
Tuote: AC9AVA Malli: N3554904553Ristiviite: 3FEK4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€750.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Toimilaite / paluuSolenoidi / jousi
Ilmaventtiilin tyyppi3-tie, 2-asento
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 125 astetta F
Vartalo tyyliRunko siirretty
Tilavuuskerroin3.8
SähköliitännätKytkeä
NEMA-luokitusNEMA 4
Normaalisti auki / normaalisti kiinniNormaalisti suljettu
Kokonaiskorkeus8"
Kokonaispituus3"
kokonaisleveys3.5 "
OhittaaLukitsematon käsikirja
Ohjausportin koko1/2 "x 1/2" NPT
Putken koko3 / 8 "
Painealue20 - 140 psi
SiirtotekniikkaHidas
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehon kulutusYmpäristön lämpötila AlueTilavuuskerroinPainealueJänniteSähköliitännätKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
PARKER B3G0BB553C Magneettiventtiili 1/8 tuumaa 120vac | AC9AKB 3FDL5 B3G0BB553C-5 astetta 120 astetta F0.7520 - 145 psi120 VAC15 mm, 3-napainen uros DIN1.5 "4"€229.11
PARKER B5G1BB553C magneettiventtiili 1/4 tuumaa 120vac | AC9AKC 3FDL6 B5G1BB553C-5 astetta 120 astetta F1.420 - 145 psi120 VAC15 mm, 3-napainen uros DIN2.5 "5.25 "€271.39
PARKER B6V2BB553A magneettiventtiili 3/8 tuumaa 120vac | AC9AKD 3FDL7 B6V2BB553A-5 astetta 120 astetta F2.720 - 145 psi120 VAC15 mm, 3-napainen uros DIN2.5 "5.5 "€386.07
PARKER B7V3BB553A Magneettiventtiili 1/2 tuumaa 120vac | AC9AKE 3FDL8 B7V3BB553A-5 astetta 120 astetta F5.935 - 145 psi120 VAC15 mm, 3-napainen uros DIN3"8"€597.59
PARKER B8V4BB553A magneettiventtiili 3/4 tuuman 120vac | AC9AKF 3FDL9 B8V4BB553A-5 astetta 120 astetta F735 - 145 psi120 VAC15 mm, 3-napainen uros DIN3"8"€677.21
PARKER B3G0BB549C Magneettiventtiilin venttiili 1/8 tuumaa 24vdc | AC9AKG 3FDN1 B3G0BB549C-5 astetta 120 astetta F0.7520 - 145 psi24 VDC15 mm, 3-napainen uros DIN1.5 "4"€231.45
PARKER B5G1BB549C magneettiventtiili 1/4 tuumaa 24vdc AC9AKH 3FDN2 B5G1BB549C-5 astetta 120 astetta F1.420 - 145 psi24 VDC15 mm, 3-napainen uros DIN2.5 "5.25 "€271.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER N3554904553 Solenoidi ilmansäätöventtiili 3/8 tuumaa 120vac
€750.21 / yksikkö