Letkunkiristimet

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Ranneke, kelluva silta, sinkitty, koko 1.75 x 1.62 x 1.87 tuumaa, PK 25
Tuotenumero: CE6ZBU
Malli: 94170-0175
Katso yksityiskohdat
Kytkimen puristin
FOL-DA-TANK

Kytkimen puristin

Tuotenumero: CF3CRA
Malli: PTCS CC
€290.18 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Letkunkiristin 6-3 / 4 min halkaisija Sae 762 - Pakkaus 10
Tuotenumero: AA7UET
Malli: 4175070
€102.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Letkunkiristin ruostumatonta terästä Minimihalkaisija 1 Sae 28 - 10 kpl pakkaus
Tuotenumero: AE2LHF
Malli: 5628
€22.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 10.4–12.3 mm, pakkaus 100
Tuotenumero: CD4QLD
Malli: 15500002
€31.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 84.4–87.5 mm, pakkaus 100
Tuotenumero: CD4QKR
Malli: 10500374
€77.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Letkunkiristin, nauhan leveys 0.276 tuumaa, kokoalue 10.8–13.3 mm, pakkaus 100
Tuotenumero: AD7FBX
Malli: 16700993
€88.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Letkunkiristin, nauhan leveys 0.394 tuumaa, kokoalue 21.1–25 mm, pakkaus 100
Tuotenumero: AC8UDA
Malli: 15100013
€166.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Letkunkiristin, kierukkavaihde
Tuotenumero: CD9DEF
Malli: M07900-P
€33.17 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Ruuvipuristin, nauhan leveys 0.35 tuumaa, kokoalue 43.5–50 mm, 100 kpl pakkaus
Tuotenumero: CD4QWN
Malli: 17800128
€774.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Worm Gear Clamp, ruostumaton teräsnauha, 9/16 tuuman koko
Tuotenumero: AK2TJZ
Malli: HS312
€13.25 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Vetoketju 304 ruostumatonta terästä 3/8 x 25 tuumaa - 50 kpl pakkaus
Tuotenumero: AE3JBV
Malli: GRA624
€346.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...125126

Letkunkiristimet

Letkukiristimiä käytetään letkujen kiinnittämiseen liittimiin, mikä estää vuodot ja varmistaa tehokkaan nesteen tai kaasun virtauksen. Ne koostuvat metallinauhasta, jossa on ruuvi- tai kierukkamekanismi, joka kiristyy letkun ympärille ja luo turvallisen tiivisteen. Ne ovat hyödyllisiä auto-, rakennus-, putki- ja valmistusteollisuudessa letkujen liittämiseen ajoneuvoissa, koneissa ja putkissa. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä puristimia mm Oetiker, Dixon, Clampco, HCL-kiinnikkeet, Tridon ja Vulcan Hart. Tridon ruostumattomasta teräksestä valmistetut letkunkiristimet ovat alttiita tahattomille iskuille. Ne on varustettu ruuvi- / kuusiomutteri- / siipimutter-tyyppisellä kiinnitysmekanismilla, joka tarjoaa tarkan paineen ja vastustaa tärinää. Tarjous moottori korvatyyliset kiinnikkeet ominaisuus AISI 304 ruostumaton teräsrakenne, joka vähentää hapettumisreaktiota paljailla pinnoilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?