PARKER Magneettiventtiili 3-tie, 2-asento


Suodattaa
Toimilaite / paluu: Solenoidi / jousi , Ilmaventtiilin tyyppi: 3-tie, 2-asento , Vartalo tyyli: Runko siirretty , NEMA-luokitus: NEMA 4 , Vaihtotekniikka: Hidas
TyyliMalliTehon kulutusYmpäristön lämpötila AlueTilavuuskerroinPainealueJänniteSähköliitännätKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
B5G1BB553C
-5 astetta 120 astetta F1.420 - 145 psi120 VAC15 mm, 3-napainen uros DIN2.5 "5.25 "€271.39
A
B6V2BB553A
-5 astetta 120 astetta F2.720 - 145 psi120 VAC15 mm, 3-napainen uros DIN2.5 "5.5 "€386.07
B
N3858504749
-0 astetta 125 astetta F23.325 - 140 psi24 VDCKytkeä11.5 "5.25 "€1,730.32
B
N3756904549
-0 astetta 125 astetta F8.220 - 140 psi24 VDCKytkeä8.75 "4"€943.37
B
N3859904753
-0 astetta 125 astetta F23.325 - 140 psi120 VACKytkeä11.5 "5.25 "€1,702.35
B
N3858904753
-0 astetta 125 astetta F23.325 - 140 psi120 VACKytkeä11.5 "5.25 "€1,743.32
B
N3754904553
-0 astetta 125 astetta F3.820 - 140 psi120 VACKytkeä8"3"€766.32
B
N3659904753
-0 astetta 125 astetta F23.325 - 140 psi120 VACKytkeä11.5 "5.25 "€1,656.49
B
N3554904553
-0 astetta 125 astetta F3.820 - 140 psi120 VACKytkeä8"3"€750.21
A
B8V4BB549A
-5 astetta 120 astetta F735 - 145 psi24 VDC15 mm, 3-napainen uros DIN3"8"€662.89
B
N3757904553
-0 astetta 125 astetta F9.320 - 140 psi120 VACKytkeä8.75 "4"€943.37
B
N3756904553
-0 astetta 125 astetta F8.220 - 140 psi120 VACKytkeä8.75 "4"€943.37
B
N3658904753
-0 astetta 125 astetta F23.325 - 140 psi120 VACKytkeä11.5 "5.25 "€1,656.49
B
N3556904553
-0 astetta 125 astetta F8.220 - 140 psi120 VACKytkeä8.75 "4"€943.31
A
B6V2BB549A
-5 astetta 120 astetta F2.720 - 145 psi24 VDC15 mm, 3-napainen uros DIN2.5 "5.5 "€386.26
A
B3G0BB549C
-5 astetta 120 astetta F0.7520 - 145 psi24 VDC15 mm, 3-napainen uros DIN1.5 "4"€231.45
A
B7V3BB553A
-5 astetta 120 astetta F5.935 - 145 psi120 VAC15 mm, 3-napainen uros DIN3"8"€597.59
B
N3757904549
-0 astetta 125 astetta F9.320 - 140 psi24 VDCKytkeä8.75 "4"€964.43
A
B3G0BB553C
-5 astetta 120 astetta F0.7520 - 145 psi120 VAC15 mm, 3-napainen uros DIN1.5 "4"€229.11
A
B8V4BB553A
-5 astetta 120 astetta F735 - 145 psi120 VAC15 mm, 3-napainen uros DIN3"8"€677.21
A
B5G1BB549C
-5 astetta 120 astetta F1.420 - 145 psi24 VDC15 mm, 3-napainen uros DIN2.5 "5.25 "€271.39
A
B7V3BB549A
-5 astetta 120 astetta F5.935 - 145 psi24 VDC15 mm, 3-napainen uros DIN3"8"€570.43
B
N3554904549
-0 astetta 125 astetta F3.820 - 140 psi24 VDCKytkeä8"3"€718.12
B
N3556904549
-0 astetta 125 astetta F8.220 - 140 psi24 VDCKytkeä8.75 "4"€920.92
B
N3753904553
-0 astetta 125 astetta F3.620 - 140 psi120 VACKytkeä8"3"€763.18
B
N3753904549
-0 astetta 125 astetta F3.620 - 140 psi24 VDCKytkeä8"3"€750.61
B
N3754904549
-0 astetta 125 astetta F3.820 - 140 psi24 VDCKytkeä8"3"€750.61
B
N3658504749
-0 astetta 125 astetta F23.325 - 140 psi24 VDCKytkeä11.5 "5.25 "€1,645.82
B
N3557904549
9W0 astetta 125 astetta F9.320 - 140 psi24 VDCKytkeä8.75 "4"€931.51
B
N3553904549
9W0 astetta 125 astetta F3.620 - 140 psi24 VDCKytkeä8"3"€724.75
B
N3557904553
12W0 astetta 125 astetta F9.320 - 140 psi120 VACKytkeä8.75 "4"€944.63
B
N3553904553
12W0 astetta 125 astetta F3.620 - 140 psi120 VACKytkeä8"3"€739.94

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?