ALLEGRO SAFETY Keskipakopuhallinjärjestelmät MVP:llä


Allegro Safety -keskipakopuhallinjärjestelmiä, joissa on MVP, käytetään ahtaissa tiloissa kriittiseen ilmanvaihtoon ja ilmanlaadun valvontaan. Nämä järjestelmät varmistavat työntekijöiden turvallisuuden poistamalla tehokkaasti vaaralliset kaasut, höyryt ja epäpuhtaudet työtilasta. Niitä käytetään valmistuksessa...rakentaminen ja hätätilanne, henkilöstön suojeleminen hengitystievaaroilta ja turvallisen työympäristön ylläpitäminen.Lue lisää

Suodattaa
Väri: Oranssi , Kanavan halkaisija: 8" , Moottorin merkki: Briggs ja Stratton , Polttoainetyyppi: Bensiini , Materiaali: polyeteeni
TyyliMalliJänniteNykyinen piirrettyKorkeusLeveysHPPituusMax. Virtaus vapaassa ilmassaRPMHinta (ei alv)
A
9520-05M
---19 "5 2/3 hv19 "2000 - 3000 CFM3000 RPM€2,160.83
A
9520-03M
115/230V AC10.6A19 "19 "3 / 4 hp24 "1570 CFM1725 RPM€3,268.22
A
9520-50M
115/230V AC12A20 "18 1 / 2 "3 / 4 hp16 "1570 CFM1725 RPM€2,086.04
A
9520-07M
115V AC6A20 "18 1 / 2 "3 / 4 hp16 "1066 CFM1725 RPM€3,383.86
A
9520-04M
115V AC6A20 "18 1 / 2 "1 / 3 hp16 "1066 CFM1725 RPM€1,990.66

Keskipakopuhallinjärjestelmät MVP:llä

Allegro-keskipakopuhallinjärjestelmät, joissa on MVP-puhaltimet, sopivat ihanteellisesti ilmavirran ylläpitämiseen ja ohjaamiseen säiliöihin, kaivoihin ja viemäreihin minimaalisilla rajoituksilla. Niissä on polyeteenirakenne, joka tarjoaa UV-, kemikaalien ja korroosionkestävyyden sekä turvaoranssin värin selkeyden takaamiseksi sumuisissa tai huonosti näkyvissä ympäristöissä. Nämä puhallinjärjestelmät on varustettu sisäänvaletulla kantokahvalla siirrettävyyden parantamiseksi, ja niitä on saatavana 1/3- ja 3/4hv-versioina.

Toimintamekanismi

  • Tämä keskipakopuhallinjärjestelmä toimii käyttämällä keskipakovoimaa ilma- tai kaasuvirran tuottamiseksi.
  • Se koostuu kotelossa olevasta pyörivästä juoksupyörästä, jota tyypillisesti käyttää sähkömoottori.
  • Kun juoksupyörä pyörii, se luo matalapaineisen alueen keskelle, joka vetää ilmaa tai kaasua sisääntulon kautta.
  • Siipipyörän nopea pyöriminen työntää sitten ilmaa tai kaasua ulos ulostulon kautta luoden jatkuvan virtauksen.
  • Tätä mekanismia käytetään teollisuusympäristöissä ilmanvaihtoon, epäpuhtauksien poistamiseen tai ilmavirran ylläpitämiseen ahtaissa tiloissa, mikä varmistaa työntekijöiden turvallisuuden.

Ominaisuudet

  • Näissä Allegro-keskipakopuhallinjärjestelmissä on polyeteenirakenne kestävyyden ja kemikaalien kestävyyden takaamiseksi.
  • Niissä on vinyyli-/polyesterikanavat, jotka tarjoavat joustavuutta ja kestävyyttä ilmanvaihdon ja ilmanlaadun valvontasovelluksissa.
  • Nämä puhallinjärjestelmät ovat saatavilla turvaoranssina värin selkeyden vuoksi huonon näkyvyyden tai sumuisissa ympäristöissä.
  • Ne on varustettu sisäänvaletulla kantokahvalla, joka lisää kannettavuutta.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa sovellukseeni sopivaa puhallinjärjestelmää?

  • Ilmavirran vaatimukset
  • Sovelluksen tyyppi
  • siirrettävyys
  • Tilan rajoitukset
  • Virtalähde
  • Melutaso
  • Suodatustarpeet
  • Vaarallinen ympäristö
  • Ohjausvaihtoehdot
  • Huolto ja tuki

Kuinka huoltaa näitä Allegro-keskipakopuhallinjärjestelmiä?

  • Suorita rutiini silmämääräiset tarkastukset kulumisen ja vaurioiden varalta.
  • Pidä puhallin ja komponentit puhtaina pölystä ja roskista.
  • Tarkista ja puhdista tai vaihda ilmansuodattimet säännöllisesti.
  • Tarkista ja ylläpidä hihnojen oikea kireys, jos niitä käytetään.
  • Tarkista sähkökomponentit ja kiristä löysät liitännät.
  • Varmista, että imu- ja poistoaukoissa ei ole esteitä.
  • Tarkkaile liiallista tärinää käytön aikana.
  • Tarkista ja kalibroi MVP-ominaisuudet turvallisten ilmavirtausnopeuksien varmistamiseksi.
  • Varmista, että hätäpysäytystoiminto toimii.
  • Tarkista ja voitele laakerit suositusten mukaisesti.
  • Pidä yksityiskohtaista kirjaa huoltotoimista.

Mitä turvatoimia on otettava huomioon käytettäessä näitä keskipakopuhallinjärjestelmiä?

  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, kuulosuojaimia, käsineitä ja hengityssuojaimia tarvittaessa.
  • Käytä puhallinta hyvin ilmastoidussa tilassa vaarallisten savujen tai kaasujen kertymisen estämiseksi.
  • Kiinnitä puhallin tukevasti vakaalle pinnalle estääksesi kaatumisen tai liikkumisen käytön aikana.
  • Pidä puhaltimen ympärillä oleva alue puhtaana roskista ja syttyvistä materiaaleista.
  • Käytä räjähdyssuojattuja puhallinjärjestelmiä työskennellessäsi mahdollisesti räjähdysalttiissa ympäristössä.
  • Tarkkaile ja ylläpidä maksimaalisen nopeuden suojausominaisuuksia (MVP) säännöllisesti estääksesi ylinopeudet.
  • Noudata säännöllistä huoltoaikataulua, mukaan lukien suodattimen puhdistus, sähkökomponenttien tarkastukset ja voitelu.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?