PARKER N3859904753 Magneettiventtiilin säätöventtiili 1-1 / 4 tuumaa 120v | AC9AVR 3FEM1

PARKER N3859904753 Solenoidi ilmansäätöventtiili 1-1/4 tuumaa 120v

Varastossa
Tuote: AC9AVR Malli: N3859904753Ristiviite: 3FEM1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,732.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Toimilaite / paluuSolenoidi / jousi
Ilmaventtiilin tyyppi3-tie, 2-asento
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 125 astetta F
Vartalo tyyliRunko siirretty
Tilavuuskerroin23.3
SähköliitännätKytkeä
NEMA-luokitusNEMA 4
Normaalisti auki / normaalisti kiinniNormaalisti auki
Kokonaiskorkeus11.5 "
Kokonaispituus5.25 "
kokonaisleveys6"
OhittaaLukitsematon käsikirja
Ohjausportin koko1-1 / 2 "x 1-1 / 2" NPT
Putken koko1.25 "
Painealue25 - 140 psi
SiirtotekniikkaHidas
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0625
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8481200060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehon kulutusYmpäristön lämpötila AlueTilavuuskerroinPainealueJänniteSähköliitännätKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
PARKER B3G0BB553C Magneettiventtiili 1/8 tuumaa 120vac | AC9AKB 3FDL5 B3G0BB553C-5 astetta 120 astetta F0.7520 - 145 psi120 VAC15 mm, 3-napainen uros DIN1.5 "4"€243.65
PARKER B5G1BB553C magneettiventtiili 1/4 tuumaa 120vac | AC9AKC 3FDL6 B5G1BB553C-5 astetta 120 astetta F1.420 - 145 psi120 VAC15 mm, 3-napainen uros DIN2.5 "5.25 "€284.33
PARKER B6V2BB553A magneettiventtiili 3/8 tuumaa 120vac | AC9AKD 3FDL7 B6V2BB553A-5 astetta 120 astetta F2.720 - 145 psi120 VAC15 mm, 3-napainen uros DIN2.5 "5.5 "€408.45
PARKER B7V3BB553A Magneettiventtiili 1/2 tuumaa 120vac | AC9AKE 3FDL8 B7V3BB553A-5 astetta 120 astetta F5.935 - 145 psi120 VAC15 mm, 3-napainen uros DIN3"8"€626.64
PARKER B8V4BB553A magneettiventtiili 3/4 tuuman 120vac | AC9AKF 3FDL9 B8V4BB553A-5 astetta 120 astetta F735 - 145 psi120 VAC15 mm, 3-napainen uros DIN3"8"€720.21
PARKER B3G0BB549C Magneettiventtiilin venttiili 1/8 tuumaa 24vdc | AC9AKG 3FDN1 B3G0BB549C-5 astetta 120 astetta F0.7520 - 145 psi24 VDC15 mm, 3-napainen uros DIN1.5 "4"€246.15
PARKER B5G1BB549C magneettiventtiili 1/4 tuumaa 24vdc AC9AKH 3FDN2 B5G1BB549C-5 astetta 120 astetta F1.420 - 145 psi24 VDC15 mm, 3-napainen uros DIN2.5 "5.25 "€284.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER N3859904753 Solenoidi ilmansäätöventtiili 1-1/4 tuumaa 120v
€1,732.04 / yksikkö