SALSBURY INDUSTRIES Matkapuhelinkaappi, nollattava yhdistelmälukko


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: koolla , Oven tyyppi: Alumiini , Kahvan tyyppi: Alumiini , Kaapin oven tyyppi: Vankka , Materiaali: Alumiini , Asennustyyli: pinta , Avautumissyvyys: 8" , Kokonaiskorkeus: 31 " , Taso: Viisi
TyyliMalliAukkojen määräVäriSyvyysAvauskorkeusAvausleveysKokonaissyvyyskokonaisleveysLeveysHinta (ei alv)
A
19038-09SSC
--9.25 "----24 "€732.14
B
19035-06 ARC
--5.75 "----16.25 "€508.77
C
19038-15ZSC
--9.25 "----37 "€1,222.30
D
19058-09SSC
--9.25 "----17.5 "€775.57
E
19038-15 ASC
--9.25 "----37 "€1,222.30
F
19058-09ZSC
--9.25 "----17.5 "€775.57
G
19035-09SSC
--6.25 "----24 "€701.11
H
19058-09 ASC
--9.25 "----17.5 "€775.57
I
19035-09 ASC
--6.25 "----24 "€701.11
J
19035-10SSC
--6.25 "----30.5 "€862.43
K
19035-10SRC
--5.75 "----29.25 "€862.43
L
19035-10ZRC
--5.75 "----29.25 "€862.43
M
19035-06SRC
--5.75 "----16.25 "€508.77
N
19035-06ZSC
--6.25 "----17.5 "€508.77
O
19035-06ZRC
--5.75 "----16.25 "€508.77
P
19035-15SRC
--5.75 "----35.75 "€1,166.45
Q
19038-15SSC
--9.25 "----37 "€1,222.30
R
19035-15ZSC
--6.25 "----37 "€1,166.45
S
19035-15ZRC
--5.75 "----35.75 "€1,166.45
T
19035-15 ASC
--6.25 "----37 "€1,166.45
U
19158-09SSC
--9.25 "----17.5 "€676.30
V
19158-09SRC
--8.75 "----16.25 "€676.30
W
19158-09 ASC
--9.25 "----17.5 "€676.30
X
19158-25ZSC
--9.25 "----37 "€4,030.57
Y
19155-20 ARC
--5.75 "----29.25 "€1,631.80
Z
19155-15SSC
--6.25 "----24 "€1,228.50
A1
19075-21ZRC
--5.75 "----22.75 "€1,675.23
B1
19075-21 ASC
--6.25 "----24 "€1,675.23
C1
19075-24SSC
--6.25 "----30.5 "€2,078.52
D1
19075-24ZSC
--6.25 "----30.5 "€2,078.52
E1
19075-24ZRC
--5.75 "----29.25 "€2,078.52
F1
19065-20 ASC
--6.25 "----30.5 "€1,749.68
G1
19065-20ZSC
--6.25 "----30.5 "€1,749.68
H1
19155-10 ASC
--6.25 "----30.5 "€1,228.50
I1
19155-25ZSC
--6.25 "----37 "€2,016.48
J1
19165-30ZSC
--6.25 "----37 "€2,425.98
K1
19048-12 ARC
--8.75 "----22.75 "€974.11
L1
19165-30 ASC
--6.25 "----37 "€2,425.98
M1
19165-30 ARC
--5.75 "----35.75 "€2,425.98
N1
19045-07ZSC
--6.25 "----17.5 "€589.43
O1
19165-18SSC
--6.25 "----24 "€1,464.27
P1
19045-07ZRC
--5.75 "----16.25 "€589.43
Q1
19165-18SRC
--5.75 "----22.75 "€1,464.27
R1
19045-07 ASC
--6.25 "----17.5 "€589.43
S1
19135-09 ASC
--6.25 "----24 "€738.34
T1
19165-18 ASC
--6.25 "----24 "€1,464.27
U1
19065-10ZSC
--6.25 "----17.5 "€881.05
V1
19078-35 ASC
--9.25 "----37 "€2,841.68
W1
19065-10 ARC
--5.75 "----16.25 "€881.05
X1
19038-06 ASC
--9.25 "----17.5 "€514.98
Y1
19038-09 ASC
--9.25 "----24 "€732.14
Z1
19078-21SRC
--8.75 "----22.75 "€1,706.25
A2
19038-09 ARC
--8.75 "----22.75 "€732.14
B2
19078-21ZSC
--9.25 "----24 "€1,706.25
C2
19038-10SSC
--9.25 "----30.5 "€893.45
D2
19078-21ZRC
--8.75 "----22.75 "€1,706.25
E2
19065-30 ARC
--5.75 "----35.75 "€2,382.55
F2
19155-20ZRC
--5.75 "----29.25 "€1,631.80
G2
19038-10 ASC
--9.25 "----30.5 "€893.45
H2
19065-18ZSC
--6.25 "----24 "€1,427.05
I2
19038-06SSC
--9.25 "----17.5 "€514.98

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?