Parker L6653921153 solenoidi ilmansäätöventtiili toimii kytkimenä, joka ohjaa ilmavirtausta autoteollisuudessa, valmistuksessa ja voimansiirrossa. Se voidaan automatisoida tarkkaan ilmavirran säätelyyn. Esimerkiksi autosovelluksissa tämä magneettinen ilmansäätöventtiili voi ohjata moottoreita, voimansiirtojärjestelmiä ja jopa jarrujärjestelmiä. Lisäksi se minimoi energiankulutuksen sallimalla vain tarvittavan määrän ilmaa virrata järjestelmän läpi. Lisäksi tämä Valvair II -venttiili auttaa ylläpitämään johdonmukaista ja vakaata toimintaa varmistaen, että koneet toimivat sujuvasti ja ilman äkillisiä heilahteluja.
Ominaisuudet:
- Parker L6653921153 solenoidiilmansäätöventtiilissä on synteettiset kumiset O-rengastiivisteet minimaalisen puristuksen ja kitkan varmistamiseksi.
- Sen käyttölämpötila-alue on 0 - 125 astetta F.
- Tässä 4-tie, 3-asentoisessa venttiilissä on pistokeliitäntäpisteet nopeaa asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko mitään turvallisuusnäkökohtia käytettäessä tätä Parker L6653921153 solenoidiilmansäätöventtiiliä?
A. Turvatoimet sisältävät vikaturvalliset mekanismit ja hätäpysäytystoimenpiteet.
K. Mitä eroa on normaalisti avoimella ja normaalisti suljetulla solenoidiilman ohjausventtiilillä?
V. Normaalisti avoin venttiili sallii ilman (tai nesteen) virtauksen, kun se ei ole jännitteinen, ja sulkeutuu, kun sähköä syötetään. Normaalisti suljettu venttiili puolestaan estää virtauksen, kun se ei ole jännitteinen, ja avautuu, kun sähköä kytketään.
K. Mitä eroa on suoratoimisten ja pilottitoimisten solenoidiventtiilien välillä?
V. Suoratoimiset venttiilit käyttävät solenoidia venttiilin suoraan avaamiseen tai sulkemiseen, kun taas pilottiohjatut venttiilit käyttävät solenoidia säätämään painetta pienemmässä ohjausventtiilissä, joka sitten käyttää pääventtiiliä.