SPEEDAIRE Öljynpoistosuodattimet

Speedairen öljynpoistosuodattimia käytetään poistamaan öljyn hajua ja höyryä sekä kosteutta, mikä parantaa kompressorien ilmavirtausta. Ne pystyvät toimittamaan ilmavirran jopa 1668 cfm:iin 290 psi:n maksimipaineella.

Suodattaa

SPEEDAIRE -

Heavy Duty Coalescing Heavy Duty Öljynpoistosuodatin

TyyliMalliTyhjennystyyppiMax. VirtausKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta (ei alv)
A4 ZL191/4 "kierros125 cfm13.24 "4.75 "1 "NPT€361.95
B4 ZL201/4 "kierros250 cfm18.86 "8.22 "1-1 / 2 "NPT€660.04
B4 ZL211/4 "kierros300 cfm18.86 "8.22 "2 "NPT€660.91
A4 ZL181/4 "kierros90 cfm13.24 "4.75 "3 / 4 "NPT€254.81
C4 ZL22automaattisesti600 cfm26.71 "8.22 "2 "NPT€1,227.77
SPEEDAIRE -

Normaalit öljynpoistosuodattimet

Speedaire-liitossuodattimet on varustettu kompaktilla liittimellä mukavaa irrotusta ja vaihtamista varten. Niissä on käyttöiän osoitin, ja niitä käytetään yleensä yleiskäyttöisen ilmansuodattimen kanssa, joka on varustettu 5 mikronin elementillä, joka tarjoaa niille erinomaisen käyttöiän. Valitse valikoimasta näitä yhdistäviä suodattimia, joita on saatavana 3.15 ja 5.5 tuuman leveyksinä.

TyyliMalliPutken kokoKulhomateriaaliTyhjennystyyppiMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A4 ZL451 / 2 "NPTMetalli näkölasilla1/4 "kierros35 cfm250 psi150-astetta F9.31 "3.15 "€140.42
B4 ZL531 / 2 "NPTMetalli näkölasilla1/4 "kierros60 cfm250 psi150-astetta F11.4 "3.15 "€161.27
C4 ZL461 / 2 "NPTPolykarbonaatti suojuksella1/4 "kierros35 cfm150 psi125-astetta F9.31 "3.15 "€137.87
D20Z8933 "NPTAlumiinikellua1117 cfm290 psi176-astetta F38.5 "5.5 "€2,144.45
D20Z8973 "NPTAlumiinikellua1350 cfm290 psi176-astetta F44 "5.5 "€2,341.50
E4 ZL553 / 4 "NPTPolykarbonaatti suojuksella1/4 "kierros60 cfm150 psi125-astetta F11.4 "3.15 "€226.25
B4 ZL543 / 4 "NPTMetalli näkölasilla1/4 "kierros60 cfm250 psi150-astetta F11.4 "3.15 "€178.49
A4 ZL433 / 8 "NPTMetalli näkölasilla1/4 "kierros20 CFM250 psi150-astetta F9.31 "3.15 "€137.92
C4 ZL443 / 8 "NPTPolykarbonaatti suojuksella1/4 "kierros20 CFM150 psi125-astetta F9.31 "3.15 "€134.96
SPEEDAIRE -

Välituotteiden yhdistyminen Öljynpoistosuodatin

TyyliMalliKulhomateriaaliMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoHinta (ei alv)
A4 ZL35Metalli näkölasilla250 psi150-astetta F1 / 2 "NPT€209.54
A4 ZL33Metalli näkölasilla250 psi150-astetta F3 / 8 "NPT€210.75
A4 ZL31Metalli näkölasilla250 psi150-astetta F1 / 4 "NPT€142.66
B4 ZL34Polykarbonaatti suojuksella150 psi125-astetta F3 / 8 "NPT€113.20
B4 ZL36Polykarbonaatti suojuksella150 psi125-astetta F1 / 2 "NPT€219.23
B4 ZL32Polykarbonaatti suojuksella150 psi125-astetta F1 / 4 "NPT€121.16
SPEEDAIRE -

Kompakti yhdistävä kompakti öljynpoistosuodatin

TyyliMalliKulhomateriaaliMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoHinta (ei alv)
A4 ZL23Metalli näkölasilla250 psi150-astetta F1 / 4 "NPT€83.63
A4 ZL25Metalli näkölasilla250 psi150-astetta F3 / 8 "NPT€94.34
B4 ZL26Polykarbonaatti suojuksella150 psi125-astetta F3 / 8 "NPT€101.72
B4 ZL24Polykarbonaatti suojuksella150 psi125-astetta F1 / 4 "NPT€91.73
SPEEDAIRE -

Subcompact öljynpoistosuodattimet

Speedaire-liitossuodatinelementit on valmistettu poistamaan epäpuhtaudet vaihteistoöljystä, voiteluöljystä, moottoriöljystä tai hydrauliöljystä. Niissä on säädettävä liitin turvalliseen poistoon ja vaihtamiseen. Näitä ilmansuodattimia käytetään yhdessä yleiskäyttöisen ilmansuodattimen kanssa, joka on varustettu 5 mikronin elementillä, joka tarjoaa niille erinomaisen käyttöiän. Valitse useista näistä yhteenliittävistä suodatinelementeistä, joita on saatavana 1/4 NPT- ja 1/8 tuuman NPT-kokoisina.

TyyliMalliTyhjennystyyppiMax. VirtausPutken kokoHinta (ei alv)
A4 ZL17manuaalinen6.5 cfm1 / 4 "NPT€69.76
A4 ZL16Patentoitu 1/4 "kierros6 cfm1 / 8 "NPT€63.03
SPEEDAIRE -

Paineilmasuodattimet, 290 PSI, alumiini

SPEEDAIRE paineilmasuodattimet poistavat hiukkaset, öljyn, höyryt, veden ja epäpuhtaudet ilmavirrasta. Niissä on kierteinen jälkiasennettu elementti suodatusta varten ja automaattinen tyhjennys kondenssiveden poistamiseksi automaattisesti. Kulho on valmistettu alumiinista suojaamaan suodatinelementtejä. Valituissa suodattimissa on painemittari, joka näyttää tuloilman painelukemat. Valitse laajasta valikoimasta näitä paineilmasuodattimia, jotka ovat saatavilla ilmavirtausluokilla 15, 30, 58, 88, 117, 147, 176, 294, 353, 500 ja 712 CFM.

TyyliMalliMax. VirtausKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta (ei alv)
A4 GNW915 cfm15.2 "4"1 / 4 "NPT€461.83
A4 GNX858 cfm15.2 "4"1 / 2 "NPT€547.38
A4 GNY 388 cfm21.6 "4.8 "3 / 4 "NPT€576.54
A4 GNZ2147 cfm24.8 "4.8 "1 "NPT€784.18
A4GPA5353 cfm26.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT€1,204.36
A4GPA9500 cfm36 "7.2 "2 "NPT€1,520.66
A4GPC4712 cfm36 "7.2 "2 "NPT€1,899.67
TyyliMalliMax. VirtausKokonaiskorkeusPutken kokoHinta (ei alv)
A35 GK6415 cfm8.45 "1 / 4 "NPT€459.81
A35 GK8431 cfm8.45 "1 / 2 "NPT€484.13
A35 GK9261 cfm9.95 "1 / 2 "NPT€665.54
A35GL0192 CFM11.72 "3 / 4 "NPT€832.93
A35GL13123 cfm14.24 "1 "NPT€779.80
A35GL21154 cfm15.82 "1 "NPT€951.30
A35GL33185 cfm18.05 "1-1 / 2 "NPT€1,069.66
A35GL49370 cfm21 "1-1 / 2 "NPT€1,539.63
A35GL61526 cfm24.53 "2 "NPT€2,045.07
A35GL65747 cfm27.28 "2 "NPT€2,917.96
A35GL77939 cfm28.58 "3 "NPT€2,917.96
A35GL851124 cfm34.08 "3 "NPT€3,458.33
A35GL891371 cfm36.23 "3 "NPT€4,173.26
SPEEDAIRE -

Raskaan suodattimen öljyn poisto

TyyliMallieräMax. VirtausKokonaiskorkeusPutken kokoKokoHinta (ei alv)
A35 GN48Suodatinöljyn poisto117 cfm-1 "NPTRaskas€647.85
A35 GN60Suodatinöljyn poisto176 cfm-1-1 / 2 "NPTRaskas€875.78
A35 GN33Suodatinöljyn poisto30 cfm-1 / 2 "NPTRaskas€493.43
B35 GN64Suodatinöljyn poisto294 cfm-1-1 / 2 "NPTRaskas€996.37
C35GL32Suodatinöljyn poisto185 cfm18.05 "1-1 / 2 "NPTHeavy Duty€1,086.47
C35GL12Suodatinöljyn poisto123 cfm14.24 "1 "NPTHeavy Duty€934.40
C35 GK91Suodatinöljyn poisto61 cfm9.95 "1 / 2 "NPTHeavy Duty€675.71
C35 GK63Suodatinöljyn poisto15 cfm8.45 "1 / 4 "NPTHeavy Duty€477.59
C35 GK83Suodatinöljyn poisto31 cfm8.45 "1 / 2 "NPTHeavy Duty€484.13
C35GL84Suodatinöljyn poisto1124 cfm34.08 "3 "NPTHeavy Duty€4,451.84
C35GL88Suodatinöljyn poisto1371 cfm36.23 "3 "NPTHeavy Duty€4,173.26
C35GL60Suodatinöljyn poisto526 cfm24.53 "2 "NPTHeavy Duty€2,060.64
C35GL76Suodatinöljyn poisto939 cfm28.58 "3 "NPTHeavy Duty€2,952.29
C35GL64Suodatinöljyn poisto747 cfm27.28 "2 "NPTHeavy Duty€2,917.96
C35 GK99Suodatinöljyn poisto92 CFM11.72 "3 / 4 "NPTHeavy Duty€759.65
C35GL20Suodatinöljyn poisto154 cfm15.82 "1 "NPTHeavy Duty€1,028.54
C35GL48Suodatinöljyn poisto370 cfm21 "1-1 / 2 "NPTHeavy Duty€1,578.11

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?