Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4ZL17 -yhdistyssuodatin 1/4 tuumaa Npt 6.5 CFM | AE2UNL

SPEEDAIRE 4ZL17 Coalescing suodatin 1/4 tuuman Npt 6.5 Cfm

Varastossa
Tuote: AE2UNL Malli: 4ZL17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen öljynsuodatin
Kulhomateriaalipolykarbonaatti
Kulhon koko1 oz.
Tyhjennysportin koko1/8 "urosputkilanka
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodattimen luokitus0.01 mikronia
Max. Virtaus6.5 cfm
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila125-astetta F
Kokonaiskorkeus4.25 "
kokonaisleveys1.63 "
Putken koko1 / 4 "NPT
KokoMiniatyyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennystyyppiMax. VirtausPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 4ZL16 -yhdistyssuodatin 1/8 tuuman Npt 6 CFM | AE2UNK 4 ZL16Patentoitu 1/4 "kierros6 cfm1 / 8 "NPT€63.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL17 Coalescing suodatin 1/4 tuuman Npt 6.5 Cfm
€69.76 / yksikkö