SPEEDAIRE 20Z893 Yhdistyvä suodatin 3 tuumaa Npt 1117 Cfm | AB6DAD

SPEEDAIRE 20Z893 yhdistävä suodatin 3 tuumaa Npt 1117 Cfm

Varastossa
Tuote: AB6DAD Malli: 20Z893

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,144.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen öljynsuodatin
KulhomateriaaliAlumiini
Tyhjennysportin koko3 / 8 "NPT
Tyhjennystyyppikellua
Suodattimen luokitus0.01 mikronia
Max. Virtaus1117 cfm
Max. Paine290 psi
Maks. Lämpötila176-astetta F
Kokonaiskorkeus38.5 "
kokonaisleveys5.5 "
Putken koko3 "NPT
KokoStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.24
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)107.95
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKulhomateriaaliTyhjennystyyppiMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
SPEEDAIRE 20Z897 -suodatin 3 tuumaa Npt 1350 Cfm | AB6DAH 20Z8973 "NPTAlumiinikellua1350 cfm290 psi176-astetta F44 "5.5 "€2,341.50
SPEEDAIRE 4ZL43 -yhdistyssuodatin 3/8 tuuman Npt 20 CFM | AE2UPP 4 ZL433 / 8 "NPTMetalli näkölasilla1/4 "kierros20 CFM250 psi150-astetta F9.31 "3.15 "€140.86
SPEEDAIRE 4ZL44 -yhdistyssuodatin 3/8 tuuman Npt 20 CFM | AE2UPQ 4 ZL443 / 8 "NPTPolykarbonaatti suojuksella1/4 "kierros20 CFM150 psi125-astetta F9.31 "3.15 "€138.10
SPEEDAIRE 4ZL45 -yhdistyssuodatin 1/2 tuuman Npt 35 CFM | AE2UPR 4 ZL451 / 2 "NPTMetalli näkölasilla1/4 "kierros35 cfm250 psi150-astetta F9.31 "3.15 "€144.35
SPEEDAIRE 4ZL46 -yhdistyssuodatin 1/2 tuuman Npt 35 CFM | AE2UPT 4 ZL461 / 2 "NPTPolykarbonaatti suojuksella1/4 "kierros35 cfm150 psi125-astetta F9.31 "3.15 "€143.00
SPEEDAIRE 4ZL53 Coalescing -suodatin 1/2 tuuman Npt 60 CFM | AE2UQA 4 ZL531 / 2 "NPTMetalli näkölasilla1/4 "kierros60 cfm250 psi150-astetta F11.4 "3.15 "€165.57
SPEEDAIRE 4ZL54 -yhdistyssuodatin 3/4 tuuman Npt 60 CFM | AE2UQB 4 ZL543 / 4 "NPTMetalli näkölasilla1/4 "kierros60 cfm250 psi150-astetta F11.4 "3.15 "€178.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 20Z893 yhdistävä suodatin 3 tuumaa Npt 1117 Cfm
€2,144.45 / yksikkö