Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 35GL01 suodatin aktiivihiili 3/4 tuuman NPT 92 cfm | AG4XRL

SPEEDAIRE 35GL01 suodatin aktiivihiili 3/4 tuuman NPT 92 cfm

Varastossa
Tuote: AG4XRL Malli: 35GL01
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
€834.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodata aktiivihiili
KulhomateriaaliAlumiini
Tyhjennysportin koko5 / 8 "
Tyhjennystyyppikellua
Suodattimen luokitus0.01 mikronia
KoteloAlumiini
Max. Virtaus92 CFM
Max. Paine235 PSI
Maks. Lämpötila122-astetta F
Kokonaiskorkeus11.72 "
Putken koko3 / 4 "NPT
KokoHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3802100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausKokonaiskorkeusPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 35GL21 -suodatin Aktiivihiili 1 tuuman NPT 154 cfm | AG4XAL 35GL21154 cfm15.82 "1 "NPT€951.30
SPEEDAIRE 35GK64 suodatin aktiivihiili 1/4 tuuman NPT 15 cfm | AG4XPX 35 GK6415 cfm8.45 "1 / 4 "NPT€465.15
SPEEDAIRE 35GK84 suodatin aktiivihiili 1/2 tuuman NPT 31 cfm | AG4XQU 35 GK8431 cfm8.45 "1 / 2 "NPT€484.13
SPEEDAIRE 35GK92 suodatin-aktiivihiili 1/2 tuuman NPT 61 cfm | AG4XRC 35 GK9261 cfm9.95 "1 / 2 "NPT€665.54
SPEEDAIRE 35GL13 suodatin aktiivihiili 1 tuuman NPT 123 cfm | AG4XRZ 35GL13123 cfm14.24 "1 "NPT€779.80
SPEEDAIRE 35GL33 Hiilisuodatin 1-1/2 tuuman NPT 185 cfm | AG4XTR 35GL33185 cfm18.05 "1-1 / 2 "NPT€1,069.66
SPEEDAIRE 35GL49 suodatinhiili 1-1 / 2 tuuman NPT 370 cfm | AG4XUH 35GL49370 cfm21 "1-1 / 2 "NPT€1,539.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 35GL01 suodatin aktiivihiili 3/4 tuuman NPT 92 cfm
€834.97 / yksikkö