SPEEDAIRE Normaalit öljynpoistosuodattimet


Suodattaa
Kulhon koko: 7 oz. , Suodattimen luokitus: 0.01 mikronia
TyyliMalliPutken kokoKulhomateriaaliTyhjennystyyppiMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
4 ZL46
1 / 2 "NPTPolykarbonaatti suojuksella1/4 "kierros35 cfm150 psi125-astetta F9.31 "3.15 "€143.00
B
4 ZL53
1 / 2 "NPTMetalli näkölasilla1/4 "kierros60 cfm250 psi150-astetta F11.4 "3.15 "€165.57
C
4 ZL45
1 / 2 "NPTMetalli näkölasilla1/4 "kierros35 cfm250 psi150-astetta F9.31 "3.15 "€144.35
D
20Z893
3 "NPTAlumiinikellua1117 cfm290 psi176-astetta F38.5 "5.5 "€2,144.45
D
20Z897
3 "NPTAlumiinikellua1350 cfm290 psi176-astetta F44 "5.5 "€2,341.50
E
4 ZL55
3 / 4 "NPTPolykarbonaatti suojuksella1/4 "kierros60 cfm150 psi125-astetta F11.4 "3.15 "€226.25
B
4 ZL54
3 / 4 "NPTMetalli näkölasilla1/4 "kierros60 cfm250 psi150-astetta F11.4 "3.15 "€178.49
C
4 ZL43
3 / 8 "NPTMetalli näkölasilla1/4 "kierros20 CFM250 psi150-astetta F9.31 "3.15 "€140.86
A
4 ZL44
3 / 8 "NPTPolykarbonaatti suojuksella1/4 "kierros20 CFM150 psi125-astetta F9.31 "3.15 "€138.10

Normaalit öljynpoistosuodattimet

Speedaire-liitossuodattimet on varustettu kompaktilla liittimellä mukavaa irrotusta ja vaihtamista varten. Niissä on käyttöiän osoitin, ja niitä käytetään yleensä yleiskäyttöisen ilmansuodattimen kanssa, joka on varustettu 5 mikronin elementillä, joka tarjoaa niille erinomaisen käyttöiän. Valitse valikoimasta näitä yhdistäviä suodattimia, joita on saatavana 3.15 ja 5.5 tuuman leveyksinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?