SPEEDAIRE 4GPA9 -yhdistyssuodatin 2 tuuman Npt 500 CFM | AD7VGU

SPEEDAIRE 4GPA9 yhdistävä suodatin 2 tuumaa Npt 500 Cfm

Varastossa
Tuote: AD7VGU Malli: 4GPA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,528.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen öljynsuodatin
KulhomateriaaliAlumiini
Tyhjennystyyppiautomaattisesti
Max. Virtaus500 cfm
Max. Paine290 psi
Maks. Lämpötila176-astetta F
Kokonaiskorkeus36 "
kokonaisleveys7.2 "
Putken koko2 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4125
Laivan korkeus (cm)78.99
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 4GNW9 Yhdistymissuodatin 1/4 tuumaa Npt 15 CFM | AD7VEB 4 GNW915 cfm15.2 "4"1 / 4 "NPT€464.26
SPEEDAIRE 4GNX8 -yhdistyssuodatin 1/2 tuuman Npt 58 CFM | AD7VEK 4 GNX858 cfm15.2 "4"1 / 2 "NPT€555.54
SPEEDAIRE 4GNY3 -yhdistyssuodatin 3/4 tuuman Npt 88 CFM | AD7VEP 4 GNY 388 cfm21.6 "4.8 "3 / 4 "NPT€582.62
SPEEDAIRE 4GNZ2 -yhdistyssuodatin 1 tuuma Npt 147 CFM | AD7VEY 4 GNZ2147 cfm24.8 "4.8 "1 "NPT€797.02
SPEEDAIRE 4GPA5 -yhdistyssuodatin 353 CFM 235 Psi | AD7VGP 4GPA5353 cfm26.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT€1,204.36
SPEEDAIRE 4GPC4 -yhdistyssuodatin 2 tuuman Npt 712 CFM | AD7VGY 4GPC4712 cfm36 "7.2 "2 "NPT€1,914.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4GPA9 yhdistävä suodatin 2 tuumaa Npt 500 Cfm
€1,528.56 / yksikkö