Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4ZL24 -yhdistyssuodatin 1/4 tuumaa Npt 150 Psi | AE2UNU

SPEEDAIRE 4ZL24 Koalesoiva suodatin 1/4 tuuman Npt 150 Psi

Varastossa
Tuote: AE2UNU Malli: 4ZL24

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen öljynsuodatin
KulhomateriaaliPolykarbonaatti suojuksella
Kulhon koko2.2 oz.
Tyhjennysportin kokoSopii 1 / 8-27- ja 1 / 8-28-putkikierteisiin
Tyhjennystyyppi1/4 "kierros
Suodattimen luokitus0.01 mikronia
Max. Virtaus10.5 cfm
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila125-astetta F
Kokonaiskorkeus7.93 "
kokonaisleveys1.97 "
Putken koko1 / 4 "NPT
KokoKompakti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhomateriaaliMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 4ZL23 -yhdistyssuodatin 1/4 tuumaa Npt 250 Psi | AE2UNT 4 ZL23Metalli näkölasilla250 psi150-astetta F1 / 4 "NPT€85.59
SPEEDAIRE 4ZL25 -yhdistyssuodatin 3/8 tuuman Npt 250 Psi | AE2UNV 4 ZL25Metalli näkölasilla250 psi150-astetta F3 / 8 "NPT€94.34
SPEEDAIRE 4ZL26 -yhdistyssuodatin 3/8 tuuman Npt 150 Psi | AE2UNW 4 ZL26Polykarbonaatti suojuksella150 psi125-astetta F3 / 8 "NPT€101.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL24 Koalesoiva suodatin 1/4 tuuman Npt 150 Psi
€94.04 / yksikkö