SPEEDAIRE Subcompact öljynpoistosuodattimet


Suodattaa
Kulhon materiaali: polykarbonaatti , Kulhon koko: 1 oz. , Suodattimen luokitus: 0.01 mikronia , Max. Paine: 150 psi , Max. Lämpötila: 125-astetta F , Kokonaiskorkeus: 4.25 " , Kokonaisleveys: 1.63 "
TyyliMalliTyhjennystyyppiMax. VirtausPutken kokoHinta (ei alv)
A
4 ZL17
manuaalinen6.5 cfm1 / 4 "NPT€69.76
A
4 ZL16
Patentoitu 1/4 "kierros6 cfm1 / 8 "NPT€63.03

Subcompact öljynpoistosuodattimet

Speedaire-liitossuodatinelementit on valmistettu poistamaan epäpuhtaudet vaihteistoöljystä, voiteluöljystä, moottoriöljystä tai hydrauliöljystä. Niissä on säädettävä liitin turvalliseen poistoon ja vaihtamiseen. Näitä ilmansuodattimia käytetään yhdessä yleiskäyttöisen ilmansuodattimen kanssa, joka on varustettu 5 mikronin elementillä, joka tarjoaa niille erinomaisen käyttöiän. Valitse useista näistä yhteenliittävistä suodatinelementeistä, joita on saatavana 1/4 NPT- ja 1/8 tuuman NPT-kokoisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?