SPEEDAIRE 4ZL21 -yhdistyssuodatin 2 tuuman Npt 300 CFM | AE2UNQ

SPEEDAIRE 4ZL21 Coalescing suodatin 2 tuuman Npt 300 Cfm

Varastossa
Tuote: AE2UNQ Malli: 4ZL21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€667.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen öljynsuodatin
KulhomateriaaliMetalli näkölasilla
Kulhon koko32 oz.
Tyhjennysportin kokoSopii 1 / 8-27 ja 1 / 8-28 urosputkilankoihin
Tyhjennystyyppi1/4 "kierros
Suodattimen luokitus0.01 mikronia
Max. Virtaus300 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Kokonaiskorkeus18.86 "
kokonaisleveys8.22 "
Putken koko2 "NPT
KokoRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)67.56
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennystyyppiMax. VirtausKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 4ZL18 -yhdistyssuodatin 3/4 tuuman Npt 90 CFM | AE2UNM 4 ZL181/4 "kierros90 cfm13.24 "4.75 "3 / 4 "NPT€259.81
SPEEDAIRE 4ZL19 Yhdistymissuodatin 1 tuuma Npt 125 CFM | AE2UNN 4 ZL191/4 "kierros125 cfm13.24 "4.75 "1 "NPT€361.95
SPEEDAIRE 4ZL20 -yhdistyssuodatin 250 CFM 250 Psi | AE2UNP 4 ZL201/4 "kierros250 cfm18.86 "8.22 "1-1 / 2 "NPT€668.51
SPEEDAIRE 4ZL22 -yhdistyssuodatin 2 tuuman Npt 600 CFM | AE2UNR 4 ZL22automaattisesti600 cfm26.71 "8.22 "2 "NPT€1,238.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL21 Coalescing suodatin 2 tuuman Npt 300 Cfm
€667.37 / yksikkö