Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4ZL35 -yhdistyssuodatin 1/2 tuuman Npt 21 CFM | AE2UPF

SPEEDAIRE 4ZL35 Coalescing suodatin 1/2 tuuman Npt 21 Cfm

Varastossa
Tuote: AE2UPF Malli: 4ZL35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen öljynsuodatin
KulhomateriaaliMetalli näkölasilla
Kulhon koko3.5 oz.
Tyhjennysportin kokoSopii 1 / 8-27- ja 1 / 8-28-putkikierteisiin
Tyhjennystyyppi1/4 "kierros
Suodattimen luokitus0.01 mikronia
Max. Virtaus21 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Kokonaiskorkeus8.51 "
kokonaisleveys2.68 "
Putken koko1 / 2 "NPT
Kokoväli-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhomateriaaliMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 4ZL31 Yhdistymissuodatin 1/4 tuumaa Npt 21 CFM | AE2UPB 4 ZL31Metalli näkölasilla250 psi150-astetta F1 / 4 "NPT€142.66
SPEEDAIRE 4ZL32 -yhdistämissuodatin 1/4 tuumaa Npt 21 CFM | AE2UPC 4 ZL32Polykarbonaatti suojuksella150 psi125-astetta F1 / 4 "NPT€128.31
SPEEDAIRE 4ZL33 -yhdistyssuodatin 3/8 tuuman Npt 21 CFM | AE2UPD 4 ZL33Metalli näkölasilla250 psi150-astetta F3 / 8 "NPT€210.75
SPEEDAIRE 4ZL34 -yhdistyssuodatin 3/8 tuuman Npt 21 CFM | AE2UPE 4 ZL34Polykarbonaatti suojuksella150 psi125-astetta F3 / 8 "NPT€116.10
SPEEDAIRE 4ZL36 -yhdistyssuodatin 1/2 tuuman Npt 21 CFM | AE2UPG 4 ZL36Polykarbonaatti suojuksella150 psi125-astetta F1 / 2 "NPT€219.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL35 Coalescing suodatin 1/2 tuuman Npt 21 Cfm
€209.54 / yksikkö