SPEEDAIRE Paineilmasuodattimet, 290 PSI, alumiini


Suodattaa
Kulhon materiaali: Alumiini , Viemärityyppi: automaattisesti , Max. Paine: 290 psi , Max. Lämpötila: 176-astetta F
TyyliMalliMax. VirtausKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta (ei alv)
A
4 GNW9
15 cfm15.2 "4"1 / 4 "NPT€464.26
A
4 GNX8
58 cfm15.2 "4"1 / 2 "NPT€555.54
A
4 GNY 3
88 cfm21.6 "4.8 "3 / 4 "NPT€582.62
A
4 GNZ2
147 cfm24.8 "4.8 "1 "NPT€797.02
A
4GPA5
353 cfm26.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT€1,204.36
A
4GPA9
500 cfm36 "7.2 "2 "NPT€1,528.56
A
4GPC4
712 cfm36 "7.2 "2 "NPT€1,914.78

Paineilmasuodattimet, 290 PSI, alumiini

SPEEDAIRE paineilmasuodattimet poistavat hiukkaset, öljyn, höyryt, veden ja epäpuhtaudet ilmavirrasta. Niissä on kierteinen jälkiasennettu elementti suodatusta varten ja automaattinen tyhjennys kondenssiveden poistamiseksi automaattisesti. Kulho on valmistettu alumiinista suojaamaan suodatinelementtejä. Valituissa suodattimissa on painemittari, joka näyttää tuloilman painelukemat. Valitse laajasta valikoimasta näitä paineilmasuodattimia, jotka ovat saatavilla ilmavirtausluokilla 15, 30, 58, 88, 117, 147, 176, 294, 353, 500 ja 712 CFM.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?