SPEEDAIRE 35GL85 Suodatin Aktiivihiili 3 tuuman NPT 1124 cfm | AG4XVX

SPEEDAIRE 35GL85 suodatin aktiivihiili 3 tuumaa NPT 1124 cfm

Varastossa
Tuote: AG4XVX Malli: 35GL85

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,458.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodata aktiivihiili
KulhomateriaaliAlumiini
Tyhjennysportin koko5 / 8 "
Tyhjennystyyppikellua
Suodattimen luokitus0.01 mikronia
KoteloAlumiini
Max. Virtaus1124 cfm
Max. Paine235 PSI
Maks. Lämpötila122-astetta F
Kokonaiskorkeus34.08 "
Putken koko3 "NPT
KokoHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3802100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausKokonaiskorkeusPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 35GL21 -suodatin Aktiivihiili 1 tuuman NPT 154 cfm | AG4XAL 35GL21154 cfm15.82 "1 "NPT€951.30
SPEEDAIRE 35GK64 suodatin aktiivihiili 1/4 tuuman NPT 15 cfm | AG4XPX 35 GK6415 cfm8.45 "1 / 4 "NPT€465.15
SPEEDAIRE 35GK84 suodatin aktiivihiili 1/2 tuuman NPT 31 cfm | AG4XQU 35 GK8431 cfm8.45 "1 / 2 "NPT€484.13
SPEEDAIRE 35GK92 suodatin-aktiivihiili 1/2 tuuman NPT 61 cfm | AG4XRC 35 GK9261 cfm9.95 "1 / 2 "NPT€665.54
SPEEDAIRE 35GL01 suodatin aktiivihiili 3/4 tuuman NPT 92 cfm | AG4XRL 35GL0192 CFM11.72 "3 / 4 "NPT€834.97
SPEEDAIRE 35GL13 suodatin aktiivihiili 1 tuuman NPT 123 cfm | AG4XRZ 35GL13123 cfm14.24 "1 "NPT€779.80
SPEEDAIRE 35GL33 Hiilisuodatin 1-1/2 tuuman NPT 185 cfm | AG4XTR 35GL33185 cfm18.05 "1-1 / 2 "NPT€1,069.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 35GL85 suodatin aktiivihiili 3 tuumaa NPT 1124 cfm
€3,458.33 / yksikkö