Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4ZL43 -yhdistyssuodatin 3/8 tuuman Npt 20 CFM | AE2UPP

SPEEDAIRE 4ZL43 Coalescing suodatin 3/8 tuuman Npt 20 Cfm

Varastossa
Tuote: AE2UPP Malli: 4ZL43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen öljynsuodatin
KulhomateriaaliMetalli näkölasilla
Kulhon koko7 oz.
Tyhjennysportin kokoSopii 1 / 8-27- ja 1 / 8-28-putkikierteisiin
Tyhjennystyyppi1/4 "kierros
Suodattimen luokitus0.01 mikronia
Max. Virtaus20 CFM
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Kokonaiskorkeus9.31 "
kokonaisleveys3.15 "
Putken koko3 / 8 "NPT
KokoStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKulhomateriaaliTyhjennystyyppiMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
SPEEDAIRE 20Z893 Yhdistyvä suodatin 3 tuumaa Npt 1117 Cfm | AB6DAD 20Z8933 "NPTAlumiinikellua1117 cfm290 psi176-astetta F38.5 "5.5 "€2,144.45
SPEEDAIRE 20Z897 -suodatin 3 tuumaa Npt 1350 Cfm | AB6DAH 20Z8973 "NPTAlumiinikellua1350 cfm290 psi176-astetta F44 "5.5 "€2,341.50
SPEEDAIRE 4ZL44 -yhdistyssuodatin 3/8 tuuman Npt 20 CFM | AE2UPQ 4 ZL443 / 8 "NPTPolykarbonaatti suojuksella1/4 "kierros20 CFM150 psi125-astetta F9.31 "3.15 "€138.10
SPEEDAIRE 4ZL45 -yhdistyssuodatin 1/2 tuuman Npt 35 CFM | AE2UPR 4 ZL451 / 2 "NPTMetalli näkölasilla1/4 "kierros35 cfm250 psi150-astetta F9.31 "3.15 "€144.35
SPEEDAIRE 4ZL46 -yhdistyssuodatin 1/2 tuuman Npt 35 CFM | AE2UPT 4 ZL461 / 2 "NPTPolykarbonaatti suojuksella1/4 "kierros35 cfm150 psi125-astetta F9.31 "3.15 "€143.00
SPEEDAIRE 4ZL53 Coalescing -suodatin 1/2 tuuman Npt 60 CFM | AE2UQA 4 ZL531 / 2 "NPTMetalli näkölasilla1/4 "kierros60 cfm250 psi150-astetta F11.4 "3.15 "€165.57
SPEEDAIRE 4ZL54 -yhdistyssuodatin 3/4 tuuman Npt 60 CFM | AE2UQB 4 ZL543 / 4 "NPTMetalli näkölasilla1/4 "kierros60 cfm250 psi150-astetta F11.4 "3.15 "€178.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL43 Coalescing suodatin 3/8 tuuman Npt 20 Cfm
€140.86 / yksikkö