Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 35GK83 suodatinöljyn poisto 1/2 tuuman NPT 31 cfm | AG4XQT

SPEEDAIRE 35GK83 suodatinöljyn poisto 1/2 tuuman NPT 31 cfm

Varastossa
Tuote: AG4XQT Malli: 35GK83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€485.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinöljyn poisto
KulhomateriaaliAlumiini
Tyhjennysportin koko5 / 8 "
Tyhjennystyyppikellua
Suodattimen luokitus0.01 mikronia
KoteloAlumiini
Max. Virtaus31 cfm
Max. Paine235 PSI
Maks. Lämpötila176-astetta F
Kokonaiskorkeus8.45 "
Putken koko1 / 2 "NPT
KokoHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8421290015

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMax. VirtausKokonaiskorkeusPutken kokoKokoHinta
SPEEDAIRE 35GL20 -suodatinöljyn poisto 1 tuuman NPT 154 cfm | AG4XAK 35GL20Suodatinöljyn poisto154 cfm15.82 "1 "NPTHeavy Duty€1,028.54
SPEEDAIRE 35GK63 -suodatinöljyn poisto 1/4 tuuman NPT 15 cfm | AG4XPW 35 GK63Suodatinöljyn poisto15 cfm8.45 "1 / 4 "NPTHeavy Duty€477.59
SPEEDAIRE 35GK91 suodatinöljyn poisto 1/2 tuuman NPT 61 cfm | AG4XRB 35 GK91Suodatinöljyn poisto61 cfm9.95 "1 / 2 "NPTHeavy Duty€675.71
SPEEDAIRE 35GK99 Suodatinöljyn poisto 3/4 tuuman NPT 92 cfm | AG4XRK 35 GK99Suodatinöljyn poisto92 CFM11.72 "3 / 4 "NPTHeavy Duty€759.65
SPEEDAIRE 35GL12 -suodatinöljyn poisto 1 tuuman NPT 123 cfm | AG4XRY 35GL12Suodatinöljyn poisto123 cfm14.24 "1 "NPTHeavy Duty€934.40
SPEEDAIRE 35GL32 suodatinöljyn poisto 1-1/2 tuuman NPT 185 cfm | AG4XTQ 35GL32Suodatinöljyn poisto185 cfm18.05 "1-1 / 2 "NPTHeavy Duty€1,086.47
SPEEDAIRE 35GL48 Suodatinöljyn poisto 1-1/2 tuuman NPT 370 cfm | AG4XUG 35GL48Suodatinöljyn poisto370 cfm21 "1-1 / 2 "NPTHeavy Duty€1,578.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 35GK83 suodatinöljyn poisto 1/2 tuuman NPT 31 cfm
€485.99 / yksikkö