Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4GNW9 Yhdistymissuodatin 1/4 tuumaa Npt 15 CFM | AD7VEB

SPEEDAIRE 4GNW9 yhdistävä suodatin 1/4 tuuman Npt 15 Cfm

Varastossa
Tuote: AD7VEB Malli: 4GNW9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€464.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen öljynsuodatin
KulhomateriaaliAlumiini
Tyhjennystyyppiautomaattisesti
Max. Virtaus15 cfm
Max. Paine290 psi
Maks. Lämpötila176-astetta F
Kokonaiskorkeus15.2 "
kokonaisleveys4"
Putken koko1 / 4 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3005
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 4GNX8 -yhdistyssuodatin 1/2 tuuman Npt 58 CFM | AD7VEK 4 GNX858 cfm15.2 "4"1 / 2 "NPT€555.54
SPEEDAIRE 4GNY3 -yhdistyssuodatin 3/4 tuuman Npt 88 CFM | AD7VEP 4 GNY 388 cfm21.6 "4.8 "3 / 4 "NPT€582.62
SPEEDAIRE 4GNZ2 -yhdistyssuodatin 1 tuuma Npt 147 CFM | AD7VEY 4 GNZ2147 cfm24.8 "4.8 "1 "NPT€797.02
SPEEDAIRE 4GPA5 -yhdistyssuodatin 353 CFM 235 Psi | AD7VGP 4GPA5353 cfm26.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT€1,204.36
SPEEDAIRE 4GPA9 -yhdistyssuodatin 2 tuuman Npt 500 CFM | AD7VGU 4GPA9500 cfm36 "7.2 "2 "NPT€1,528.56
SPEEDAIRE 4GPC4 -yhdistyssuodatin 2 tuuman Npt 712 CFM | AD7VGY 4GPC4712 cfm36 "7.2 "2 "NPT€1,914.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4GNW9 yhdistävä suodatin 1/4 tuuman Npt 15 Cfm
€464.26 / yksikkö