Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4ZL18 -yhdistyssuodatin 3/4 tuuman Npt 90 CFM | AE2UNM

SPEEDAIRE 4ZL18 Coalescing suodatin 3/4 tuuman Npt 90 Cfm

Varastossa
Tuote: AE2UNM Malli: 4ZL18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen öljynsuodatin
KulhomateriaaliMetalli näkölasilla
Kulhon koko32 oz.
Tyhjennysportin kokoSopii 1 / 8-27 ja 1 / 8-28 urosputkilankoihin
Tyhjennystyyppi1/4 "kierros
Suodattimen luokitus0.01 mikronia
Max. Virtaus90 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Kokonaiskorkeus13.24 "
kokonaisleveys4.75 "
Putken koko3 / 4 "NPT
KokoRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennystyyppiMax. VirtausKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 4ZL19 Yhdistymissuodatin 1 tuuma Npt 125 CFM | AE2UNN 4 ZL191/4 "kierros125 cfm13.24 "4.75 "1 "NPT€361.95
SPEEDAIRE 4ZL20 -yhdistyssuodatin 250 CFM 250 Psi | AE2UNP 4 ZL201/4 "kierros250 cfm18.86 "8.22 "1-1 / 2 "NPT€668.51
SPEEDAIRE 4ZL21 -yhdistyssuodatin 2 tuuman Npt 300 CFM | AE2UNQ 4 ZL211/4 "kierros300 cfm18.86 "8.22 "2 "NPT€667.37
SPEEDAIRE 4ZL22 -yhdistyssuodatin 2 tuuman Npt 600 CFM | AE2UNR 4 ZL22automaattisesti600 cfm26.71 "8.22 "2 "NPT€1,238.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL18 Coalescing suodatin 3/4 tuuman Npt 90 Cfm
€259.81 / yksikkö