SPEEDAIRE 35GL88 suodatinöljyn poisto 3 tuuman NPT 1371 cfm | AG4XWA

SPEEDAIRE 35GL88 Suodatinöljyn poisto 3 tuuman NPT 1371 cfm

Varastossa
Tuote: AG4XWA Malli: 35GL88

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,173.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinöljyn poisto
KulhomateriaaliAlumiini
Tyhjennysportin koko5 / 8 "
Tyhjennystyyppikellua
Suodattimen luokitus0.01 mikronia
KoteloAlumiini
Max. Virtaus1371 cfm
Max. Paine235 PSI
Maks. Lämpötila176-astetta F
Kokonaiskorkeus36.23 "
Putken koko3 "NPT
KokoHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8421290015

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMax. VirtausKokonaiskorkeusPutken kokoKokoHinta
SPEEDAIRE 35GL20 -suodatinöljyn poisto 1 tuuman NPT 154 cfm | AG4XAK 35GL20Suodatinöljyn poisto154 cfm15.82 "1 "NPTHeavy Duty€1,028.54
SPEEDAIRE 35GK63 -suodatinöljyn poisto 1/4 tuuman NPT 15 cfm | AG4XPW 35 GK63Suodatinöljyn poisto15 cfm8.45 "1 / 4 "NPTHeavy Duty€477.59
SPEEDAIRE 35GK83 suodatinöljyn poisto 1/2 tuuman NPT 31 cfm | AG4XQT 35 GK83Suodatinöljyn poisto31 cfm8.45 "1 / 2 "NPTHeavy Duty€485.99
SPEEDAIRE 35GK91 suodatinöljyn poisto 1/2 tuuman NPT 61 cfm | AG4XRB 35 GK91Suodatinöljyn poisto61 cfm9.95 "1 / 2 "NPTHeavy Duty€675.71
SPEEDAIRE 35GK99 Suodatinöljyn poisto 3/4 tuuman NPT 92 cfm | AG4XRK 35 GK99Suodatinöljyn poisto92 CFM11.72 "3 / 4 "NPTHeavy Duty€759.65
SPEEDAIRE 35GL12 -suodatinöljyn poisto 1 tuuman NPT 123 cfm | AG4XRY 35GL12Suodatinöljyn poisto123 cfm14.24 "1 "NPTHeavy Duty€934.40
SPEEDAIRE 35GL32 suodatinöljyn poisto 1-1/2 tuuman NPT 185 cfm | AG4XTQ 35GL32Suodatinöljyn poisto185 cfm18.05 "1-1 / 2 "NPTHeavy Duty€1,086.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 35GL88 Suodatinöljyn poisto 3 tuuman NPT 1371 cfm
€4,173.26 / yksikkö