SLIDE SLEDGE Raskaat dioja-vasarat

Slide Sledge -vasarat on suunniteltu poistamaan laakerit ja vetämään kolhuja sivupaneeleista, lokasuojista ja muista ajoneuvon osista, joihin ei pääse käsiksi. Lisäkahvapainot vaihtelevat 1.5-5 lb ja pikavaihtokärjet voidaan kiinnittää näihin liukuvasaroihin ylimääräisen vetovoiman aikaansaamiseksi ja yleisten mekaanisten vikojen korjaamiseksi. Slide Sledge -mekaaniset mekaaniset sarjat, jotka on varustettu armeijan kotelolla, on suunniteltu raskaiden laitteiden ja sotilasajoneuvojen säilyttämiseen ja korjaamiseen. Nämä sarjat koostuvat 13 lb 46 tuuman ja 14 lb 30 tuuman monipäisvasarasta, 5-tasoisista tanko- / pallonivelerottimista, 2-tuumaisesta tapinohjaimesta, 3 holkki- / laakerityökalusta, kiilakärjestä, isosta ja pienestä renkaan helmimurskain, kaareva taltan kärki, 5 lb: n kahvan paino ja tuki / olkahihna vasaran tapit ja kauhan / teroittajan hampaat. Valitse laaja valikoima näistä armeijan mekaanisista sarjoista ja muista raskaista liuku-vasaroista, jotka ovat saatavana 30 ja 46 tuuman rungon pituusvaihtoehdoina Raptor Supplies, valtuutettu Slide Sledge -jakelija.

Suodattaa

Slide Sledgen raskaita liukuvasaroita käytetään kolhujen poistamiseen sivupaneeleista, lokasuojista ja muista ajoneuvon osista, joihin ei päästä käsiksi. Ne sopivat myös laakerien irrotukseen.
SLIDE SLEDGE -

Tarkkuusvasara

TyyliMalliHinta (ei alv)
A212101€192.44
B212102€919.42
C212103€146.62
SLIDE SLEDGE -

Monipäinen liukuva vasaranrulla

TyyliMalliKokonaispituusHinta (ei alv)
A21110530 "€1,503.29
B21130330 "€1,616.45
C21120546 "€1,518.92
C21140346 "€1,793.61
SLIDE SLEDGE -

Multihead liukuva vasara

TyyliMalliKokonaispituusHinta (ei alv)
A21110330 "€1,026.53
B21130130 "€1,057.14
C21120346 "€950.09
D21140146 "€1,107.53
SLIDE SLEDGE -

Puller Slide Vasara

TyyliMalliHinta (ei alv)
A212555€473.45
B555900€1,186.69
SLIDE SLEDGE -

Sotilasmekaaninen sarja

MallieräHinta (ei alv)
213801AE2GTT€7,011.30

Ominaisuudet

  • Näihin liukuvasaroihin voidaan kiinnittää ylimääräisiä kahvapainoja 1.5–5 lb ja pikavaihtokärjet lisävetovoiman tuottamiseksi ja yleisten mekaanisten vikojen korjaamiseksi.
  • Slide Sledge -sotilaalliset mekaaniset sarjat, jotka on varustettu sotilastason kotelolla, on suunniteltu raskaiden laitteiden ja sotilasajoneuvojen säilyttämiseen ja korjaamiseen.
  • Nämä sotilassarjat koostuvat 13 lb:n, 46 tuuman ja 14 lb:n, 30 tuuman monipäävasarasta, 5-kerroksisista tanko-/pallonivel-erottimesta, 2 tuuman tappikiinnittimestä, 3 holkki-/laakerityökalusta, hyötykiilan kärjestä, iso ja pieni renkaan vanteen katkaisija, kaareva taltan kärki, 5 lb:n kahvapaino ja tuki / olkahihna vasaran tappikäyttöön ja kauhan / karkaisulaitteen hampaat.
  • Nämä sotilaalliset mekaaniset sarjat ja raskaat liukuvasarat ovat saatavilla 30 ja 46 tuuman rungon pituuksina.

Toimintamekanismi

  • Liukuvasaroiden varsi on pyöreä ja leveä, ja vasaran kuorma liikkuu sen läpi. Kaikki paino kohdistuu päätepisteeseen. Kun painon liikkeestä akselin päähän muodostuu voimaa, kokonaispaine vetää ulos tiiviisti liitetyt osat ja kolhut.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä etuja Slide Sledgen monipäisistä liukuvasaroista on?

Nämä vasarat vähentävät aikaa vieviä ja vaarallisia vasaratyötä yhden työkalun ja yhden henkilön töissä. Ne myös vähentävät silmiinpistävien iskujen riskiä osuessaan vasaran liitoksiin ja mittapääputkiin.

Ovatko Slide Sledgen tarkkuusvetovasarat turvallisia käyttää äärimmäisissä työolosuhteissa?

Näissä vasaroissa on käyttötankoputki, jonka sisään koko iskuvoima mahtuu, mikä eliminoi käyttäjän loukkaantumisvaaran.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?