SLIDE SLEDGE 213801 Sotilaallinen mekaaninen sarja | AE2GTT 4XGR8

SLIDE SLEDGE 213801 Sotilasmekaaninen sarja

Varastossa
Tuote: AE2GTT Malli: 213801Ristiviite: 4XGR8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,924.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen sarja
Tyyppi18 Pc

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Slide Sledge 213801 on 18-osainen sotilaallinen mekaaninen sarja, joka sopii yleisten mekaanisten vikojen korjaamiseen raskaisiin laitteisiin tai sotilasajoneuvoihin sekä kilpailulaakereiden ja renkaiden korvaamiseen.
    • Se sisältää kaksi monipäistä vasaraa (13 lb ja 14 lb), yhden vetoaisan / kuulanivelen erotinsovittimen, neljä vetoaisan / kuulanivelen erotinhaarukkaa, yhden tappi-ohjaimen, yhden holkin / laakerin / tiivistelevyn ohjaimen, kaksi läpiviennin sovitinta, yksi apukiilakärki, kaksi helmimurskainta, yksi kaareva taltan kärki, yksi 5 lb: n kahvapaino ja yksi olkahihna.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 213801 Sotilasmekaaninen sarja
€6,924.05 / yksikkö