SLIDE SLEDGE Multihead liukuva vasara


Slide Sledge -monipäävasarat on suunniteltu käytettäväksi raskaissa laitteissa, kaivosteollisuudessa, teollisuudessa, sotilas-, rautatie- ja petrokemian sovelluksissa. Näiden vasaroiden ainutlaatuinen lineaarinen liike mahdollistaa tarkat iskut maksimaalisen iskun saamiseksi pintoihin, mikä eliminoi vaarallisten vasaroiden tarpeen ...ja katselevia iskuja.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliKokonaispituusHinta (ei alv)
A
211103
30 "€1,026.53
B
211301
30 "€1,057.14
C
211401
46 "€1,107.53
D
211203
46 "€950.09

Ominaisuudet

  • Niissä on nopea vaihtomekanismi, joka pitää kärjet tukevasti paikoillaan ja mahdollistaa nopean kärjen vaihdon.
  • Niissä on patentoitu Impact Delivery System -järjestelmä, joka lisää voimansiirtoa kärkeen ja vähentää riskiä, ​​että silmät iskuja tai eivät vaikuta haluttuun alueeseen.
  • Näissä turvavasaroissa on ergonominen kahva, joka takaa vahvemman otteen, ja väsymisenkestävä teräksinen käyttötanko, joka tuottaa 15000 XNUMX psi:n maksimiiskuvoiman rasittamatta kehoa.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Nylon työkalulaukut: Näitä nylonpusseja käytetään 9 ja 14 lb:n monipäävasaroiden säilyttämiseen, ja ne tarjoavat helpon siirrettävyyden.
  • Pin-ajurit: Näitä tappeja käytetään Slide Sledge -monipäävasaroiden kanssa tappien poistamiseen raskaasta laitteesta vahingoittamatta iskupintoja.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä hyötyä D-pään suunnittelusta on?

D-päärakenne estää kärkien pyörimisen, kun ne osuvat pintaan, mikä vähentää epätarkkojen iskujen riskiä.

Mikä on turvalukon tarkoitus näissä monipäisissä vasaroissa?

Slide Sledge -monipäävasaroissa on turvalukitusominaisuus, joka pitää terästankojen paikallaan, kun niitä ei käytetä.

Mikä on säätöruuvin rakenne?

Kiinnitysruuvin rakenne estää kärjen pyörimisen, kun työkalua pidetään poissa iskupinnasta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?