SLIDE SLEDGE 211105 Raskaiden laitteiden liukuvasara, 9 Lb, 30 tuuman pituus, 6-nastainen ohjaimen kärki | AE2GRY 25052 / 4XGN8 / 25052

SLIDE SLEDGE 211105 Raskaiden laitteiden liukuvasara, 9 lb, 30 tuuman pituus, 6 -nastainen ohjainkärki

Varastossa
Tuote: AE2GRY Malli: 211105Ristiviite: 25052 / 4XGN8 / 25052

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,503.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta vasaran kelkka
Kokonaispituus30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8205306000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Slide Sledge 211105 monipäävasara soveltuu laakereiden irrotukseen, kolhujen irrottamiseen sekä tiukkojen osien löysäämiseen tai irrotukseen. Se soveltuu erinomaisesti petrokemian-, sotilas-, kaivos-, rautatie- ja rakennusteollisuuteen.

Ominaisuudet:

  • Tämä vasara käyttää 15000 psi:n keskitettyä lineaariliikettä, joka tuottaa tarkan iskun pintoihin.
  • Sen tyylikäs muotoilu ja pitkä pituus (jopa 30 tuumaa) tekevät siitä sopivan ahtaissa tiloissa ja pienissä tiloissa.
  • Siinä on turvalukko, joka pitää tangon paikallaan, kun sitä ei käytetä, ergonominen kahva tukevan otteen takaamiseksi ja nopeat vaihtokärjet eri sovelluksiin.
  • Tämä kannettava monipäinen vasara toimitetaan nailonpussissa ja toimitetaan kuudella vakionappikierteellä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on D-pään suunnittelun etu?

A. D-päärakenne estää kärkien pyörimisen, kun ne osuvat pintaan, mikä vähentää epätarkkojen iskujen riskiä.

K. Mikä on Impact Delivery -järjestelmän tarkoitus?

V. Patentoitu Impact Delivery System -järjestelmä lisää voimansiirtoa kärkeen ja vähentää riskiä, ​​että välähdä iskuja tai ei osu haluttuun alueeseen.

K. Mikä on teräksinen käyttötanko?

V. Vasarassa oleva väsymisenkestävä teräksinen käyttötanko auttaa tuottamaan raskaan iskuvoiman rasittamatta kehoa.

K. Mikä on säätöruuvin rakenne?

A. Kiinnitysruuvin rakenne estää kärkeä pyörimästä, kun työkalua pidetään poissa iskupinnasta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
SLIDE SLEDGE 211205 Raskaiden varusteiden liukuvasara, 9 Lb, 46 tuuman pituus, 6-nastainen ohjaimen kärki | AE2GRZ 26052 / 4XGN9 / 26052 21120546 "€1,518.92
SLIDE SLEDGE 211303 Raskaat varusteet BMF Hammer, 14 Lb, 30 tuumaa Pituus, 6 Pin ohjaimen kärki | AE2GTA 28052 / 4XGP1 / 28052 21130330 "€1,616.45
SLIDE SLEDGE 211403 Raskaat varusteet BMF Hammer, 21 Lb, 46 tuumaa Pituus, 6 Pin ohjaimen kärki | AE2GTB 29052 / 4XGP2 / 29052 21140346 "€1,793.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 211105 Raskaiden laitteiden liukuvasara, 9 lb, 30 tuuman pituus, 6 -nastainen ohjainkärki
€1,503.29 / yksikkö