Tarttumattomat leikkurit

Suodattaa

START INTERNATIONAL -

Raskaat sähköleikkurit

  • Leikkauspituus (9999mm)
  • Syöttönopeus (21 "/ s)
  • Maks. Leikkausleveys (8.25 ")

TyyliMalliLeikkauspituusSyöttönopeusKorkeusPituusMax. LeikkuuleveysLeveysHinta (ei alv)
ATBC553L0.04 - 984 "21 tuumaa/sek.27 "20 "12.2 "33 "€16,703.43
ATBC552L0.04 - 984 "21 tuumaa/sek.27 "20 "8.25 "33 "€16,206.05
BTBC52RT0.04 "90 kpl/min.15 "31.5 "-12.6 "€10,215.07
Tarjouspyyntö
CTBC53R0.04 "90 kpl/min.19 "17 "-13 "€14,920.98
Tarjouspyyntö
TyyliMalliHinta (ei alv)
AECSE300E€13,687.70
AECSE300B€13,687.70
START INTERNATIONAL -

TBC50-sarja, raskaat sähköleikkurit

  • Leikkauspituus (9999mm)
  • Syöttönopeus (21 "/ s)
  • Maks. Leikkausleveys (4.33 ")

TyyliMalliJänniteLeikkauspituusSyöttönopeusLeveysKorkeuseräPituusMax. LeikkuuleveysHinta (ei alv)
ATBC50HW-0.60 - 328 "21 tuumaa/sek.--Leikkuri-2.76 "€9,728.25
Tarjouspyyntö
BTBC50R-----Leikkuri--€8,754.61
Tarjouspyyntö
CTBC50H120 / 230 VAC0.60 - 394 "21 tuumaa/sek.15 "13 "Ei-tarttuva kuumamateriaalileikkuri20 "3.54 "€9,298.10
DTBC50120 / 230 VAC0.04 - 394 "21 tuumaa/sek.19 "13 "Ei-tarttuvan materiaalin leikkuri17 "4.33 "€6,755.98
ETBC50HX120 / 230 VAC1.57 - 984 "21 tuumaa/sek.15 "13 "Ei-tarttuva kuumamateriaalileikkuri20 "1.18 "€13,788.27
FTBC50S120 / 230 VAC0.04 - 394 "21 tuumaa/sek.15 "13 "Ei-tarttuvan materiaalin leikkuri20 "4.33 "€9,450.08
GTBC50SH120 / 230 VAC0.60 - 394 "21 tuumaa/sek.16 "16 "Ei-tarttuva kuumamateriaalileikkuri20 "3.54 "€9,754.03
HTBC50LH120V0.6 - 394 "26 kpl / min27 "37 "Ei-tarttuvan materiaalin leikkuri20 "-€13,857.35
HTBC50LH / ilma120V0.6 - 394 "26 kpl / min27 "37 "Pneumaattinen tarttumattoman materiaalin leikkuri20 "-€15,809.77
START INTERNATIONAL -

Kylmäleikkurit

TyyliMalliMax. LeikkuuleveysHinta (ei alv)
ATBC-554L16.14 "€18,815.52
Tarjouspyyntö
ATBC-555L20.08 "€19,951.43
Tarjouspyyntö
START INTERNATIONAL -

Tarttumattomat leikkurit

TyyliMalliLeikkauspituuseräMax. LeikkuuleveysHinta (ei alv)
ATBC55SHK0.60 - 394 "Ei-tarttuvan materiaalin leikkuri3.54 "€12,649.16
Tarjouspyyntö
BTBC55SK1.18 - 5.9 "Leikkuri4.33 "€10,377.34
Tarjouspyyntö
START INTERNATIONAL -

Ei-tarttuvan materiaalin leikkuri

TyyliMalliLeikkauspituusLeveysHinta (ei alv)
AZCM 1500W0.79 - 39 "9.8 "€1,342.91
BZCM25001.18 - 39 "9.7 "€1,746.33

Tarttumattomat leikkurit

Aloita kansainvälinen tarttumattomat materiaalileikkurit on suunniteltu tarrautumattomien materiaalien, kuten letkujen, holkkien, nauhojen, Nomexin ja tarranauhojen, automaattiseen annosteluun, mittaamiseen ja leikkaamiseen. Nämä yksiköt ovat ihanteellisia yhden leveän rullan tai useiden rullien leikkaamiseen, joiden leveys on enintään 4.3 tuumaa, ja ne voivat leikata jopa 140 kappaletta minuutissa (2 tuumaa pitkä) sisäänrakennetulla nopealla laitteella. Niissä on myös integroitu askelmoottori, joka tarjoaa materiaalin sijoittelun ja säädettävän painealueen syöttötelalla, käytettäväksi ohuiden tai sileiden materiaalien kanssa vääristymien estämiseksi. Niitä on saatavana 6, 13, 16, 20 ja 27 tuuman korkeusmuunnelmina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?