Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIUKKUREKI 212555 Tarkkuusvetovasara, 5 lb, 21 tuuman pituus | CD4NGK

SLIDE SLEDGE 212555 Tarkkuusvetovasara, 5 lb, 21 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: CD4NGK Malli: 212555

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€473.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuller Slide Vasara

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kompakti liukuvasara, joka on suunniteltu käytettäväksi rautatieteollisuudessa kevyisiin vasaratöihin
    • Saatavana 1.5, 3 ja 5 lb:n kahvan painovaihtoehtoina
    • Saatavana myös a 7 lb variantti

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko SLIDE SLEDGE 212555 tarkkuusvetovasara turvallista käyttää äärimmäisissä työolosuhteissa?

V. Näiden tarkkuusvetovasaroiden koko iskuvoima on sijoitettu vetotangon putken sisään, mikä lopettaa laitteiden kanssa työskentelevien miesten loukkaantumisriskin.

K. Sopiiko Slide Sledge 212555 tarkkuusvetovasara kaasukäyttöisiin työympäristöihin?

V. Kyllä, vetovasara on ihanteellinen valinta erilaisiin öljy- ja kaasutyöympäristöihin, joissa turvallisuus on suurin huolenaihe.

K. Sisältääkö Slide Sledge 212555 tarkkuusvetovasaran käyttöriskejä?

V. Ei, tämä vetovasara pitää vetotangon putken sisällä olevan voiman, mikä eliminoi loukkaantumismahdollisuudet.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SLIDE SLEDGE 555900 Vetovasara, 7 lb, 25 tuuman pituus, 1 tuuman uroskierrekärki | CD4NHY 555900€1,186.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 212555 Tarkkuusvetovasara, 5 lb, 21 tuuman pituus
€473.45 / yksikkö