Slide Sledge 211303 raskaan kaluston BMF-vasara on suunniteltu poistamaan kolhuja lokasuojista, sivupaneeleista ja muista ajoneuvon korin osista. Se käyttää lineaarista liikettä tehostaakseen tehoa ja antaakseen tarkan vaikutuksen pintoihin.
Ominaisuudet:
- Slide Sledge 211303 on kestävä monipäinen vasara, joka käyttää lineaarista liikettä tarkan iskun aikaansaamiseksi pintoihin ilman silmänräpäyksiä ja epätarkkoja vasarahousuja.
- Siinä on patentoitu iskunkestojärjestelmä maksimaalisen tehon siirtämiseksi kärkeen ja turvalukko tangon pitämiseksi, kun sitä ei käytetä.
- Tämä 14 lb: n Slide Sledge -monipäinen vasara on nailonkantolaukussa, joka on helppo kuljettaa, ja se toimitetaan kuudella vakiomallisella ohjaimella.
- Käyttäjät voivat myös ostaa 21 lb:n muunnelman tästä vasarasta, jossa on 2 tuuman tappiohjain.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on liukuvasaran vedin?
V. Täydellistä liukuvasara- ja vedinsarjaa käytetään pinttyneiden holkkien, laakerien, holkkien, tiivisteiden tai sisään painettujen pulttien poistamiseen. Täydellinen lisätarvikesarja tekee liukuvasara- ja vedinsarjasta sopivan auton korien kolhujen vetämiseen.
K. Mistä liukuvasarat on tehty?
A. Liukuvasaroissa on pitkä terästanko, jonka toisessa päässä on vaihdettava ruuvikärki tai koukku ja toisessa kahva, ja kahvan päässä on teräsrengas, joka on hitsattu tankoon.
K. Mitä Slide Sledge 211303 vasara sisältää?
A. Slide Sledge 211303 on raskaaseen käyttöön tarkoitettu monipäävasara, joka sisältää 6-napaiset kärjet ja pussin.