SLIDE SLEDGE 555900 Vetovasara, 7 lb, 25 tuuman pituus, 1 tuuman uroskierrekärki | CD4NHY

SLIDE SLEDGE 555900 Vetovasara, 7 lb, 25 tuuman pituus, 1 tuuman uroskierteinen kärki

Varastossa
Tuote: CD4NHY Malli: 555900

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,186.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuller Slide Vasara

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8205200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Luonnostaan ​​turvallinen vasara, joka on suunniteltu hyödyntämään tehoa täysin tarkkoihin iskuihin ja siten korvaamaan vaarallisten iskuvasaroiden käytön
    • Mahtuu koko voiman käyttötangon putkeen työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi
    • Kahvan painoa voidaan lisätä jopa 5 naulaa lisäämään vetovoimaa
    • Sisältää 1 tuuman uroskierteisen kärjen tärinän ja pomppimisen poistamiseksi ja vettä hylkivän nailonisen kantolaukun kestävyyden takaamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LIUKKUREKI 212555 Tarkkuusvetovasara, 5 lb, 21 tuuman pituus | CD4NGK 212555€473.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 555900 Vetovasara, 7 lb, 25 tuuman pituus, 1 tuuman uroskierteinen kärki
€1,186.69 / yksikkö