SLIDE SLEDGE 212102 Precision Hammer Set, 9 kpl, teräskotelo | CD4NGF 35050 / 35050

SLIDE SLEDGE 212102 Tarkkuusvasarasarja, 9 kpl, teräskotelo

Varastossa
Tuote: CD4NGF Malli: 212102Ristiviite: 35050 / 35050

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€919.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta vasara

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8205200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Slide Sledge 212102 -tarkkuusvasarasarjaa käytetään kolhujen poistamiseen lokasuojista, sivupaneeleista ja muista ajoneuvon korin osista. Se antaa voimakkaan iskun esineeseen ja poistaa laakerit, vaihteet, öljytiivisteet ja muut pienet osat vaikeapääsyisiltä alueilta.

Ominaisuudet:

  • Slide Sledge -tarkkuusvasarasarja 212102 sisältää tarkkuusvasaran, viisi tarkkuusvasaran kärkeä, kaksi kahvapainoa (1.5 ja 3 lb) ja vaahtomuovileikatun kantolaukun (ei myydä erikseen).
  • Tarkkuusvasara on suunniteltu poistamaan jatkuvat kaivoshampaat, roskat ahtaista tiloista ja sokka-avaimet autokorjauksessa ja metallitöissä.
  • Liukuvasarassa on pitkä ja pyöreä varsi, jonka toisessa päässä on kahva ja toisessa päässä kiinnityspiste.
  • Tässä sarjassa on raskas sylinterimäinen paino, joka liukuu pitkin akselia, ja pysäytin, joka osuu kohdistettuun päähän.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka käytät liukuvasaraa pyörän laakerin poistamiseen?

A. Kiinnitä liukuvasara pyörän laakeriin ja vedä painoa kahvaa kohti saadaksesi ylimääräistä painoa jumiutuneelle laakerille samalla kun vedät T-kahvasta. Tämä siirtää voiman akselille vetäen kiinnitettyä päätä ja pyörän laakeria haluttuun suuntaan. Toista toimenpide, kunnes laakeri on irrotettu. Voiteluaineen käyttö on suositeltavaa vaativissa projekteissa.

K. Kuinka paljon voimaa liukuvasara voi tuottaa?

A. 5 lb

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SLIDE SLEDGE 212101 Precision Hammer, Pieni koko, 3 Lb | CD4NGE 35010 / 35010 212101€192.44
SLIDE SLEDGE 212103 Precision Hammer, 2 lb, lyhyt tyyppi, 12 tuuman pituus | CD4NGG 212103€146.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 212102 Tarkkuusvasarasarja, 9 kpl, teräskotelo
€919.42 / yksikkö